絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 木工用

1,181件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
下穴ドリル ベッセル下穴ドリルベッセル
629税込692
1本
当日出荷
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐大西工業
889税込978
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組大西工業
969税込1,066
1パック(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
フラッシュビット SK11フラッシュビットSK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬寸法(mm)6.4×20
ヒョータン面ビット SK11ヒョータン面ビットSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
簡単ビス抜きビットセット SK11簡単ビス抜きビットセットSK11
2,298税込2,528
1セット(3本)
当日出荷
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット 目地払いビットEARTH MAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-120
14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-114
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
979税込1,077
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
超硬座掘錐小口径 カッター スターエム超硬座掘錐小口径 カッタースターエム
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36
六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸六角軸 波板職人手回しハンドルセット龍宝丸
889税込978
1セット
当日出荷
手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
ネオ シャープ 替刃 スターエムネオ シャープ 替刃スターエム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能材質合金工具鋼セット内容固定ネジ
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬刃数2
フシ太郎 スターエムフシ太郎スターエム
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生材質普通鋼
No.10 ツーバイビット ロング スターエムNo.10 ツーバイビット ロングスターエム
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
コーナービット ボーズ面 トリマー用 大日商コーナービット ボーズ面 トリマー用大日商
5,498税込6,048
1個
当日出荷
デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
トリマービット 4点セット BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 4点セットBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取りBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)面取り下穴ドリルBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
ハイス下穴ドリル SK11ハイス下穴ドリルSK11
499税込549
1本
当日出荷
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
ルータービット(3.2R/ボーズ面) エスコルータービット(3.2R/ボーズ面)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-65
NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット中橋製作所
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
ルーター・トリマービット ミックス 6本セット BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ミックス 6本セットBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1セット(6本)
欠品中
最も多く使われるコーナービットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。
セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
ルーター・トリマービット ストレート 6本セット BOSCH(ボッシュ)ルーター・トリマービット ストレート 6本セットBOSCH(ボッシュ)
8,698税込9,568
1セット(6本)
欠品中
最も多く使われるストレートビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。ストレートルータービットセット(6ピース)では、溝切りおよび切込みのための最も一般的なストレートルータービットを選択できます。
セット内容ストレートビット:6×20、8×20、10×30、12×30、16×30、20×30シャンク径(Φmm)6
ダブルベアリングパターンビット スタックスツールスダブルベアリングパターンビットスタックスツールス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)10軸径(Φmm)6寸法(mm)73質量(g)約30刃厚(mm)25
ドリルソー H&HドリルソーH&H
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
シャンク径(mm)6
木工用インパクトドリルセット E-Value木工用インパクトドリルセットE-Value(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
なめたビス抜き 専用ビット スターエムなめたビス抜き 専用ビットスターエム
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
No.5016 ジョイントアダプター スターエムNo.5016 ジョイントアダプタースターエム(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1セットほか
翌日出荷
電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
超硬トリマ・ルータービット アリ錐 EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット アリ錐EARTH MAN(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材のアリ溝加工に。
超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット サジ面ビットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-130
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-118
15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-115
木工用