絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3.5(3)
  • 3.9(2)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 23(1)
全長(mm)
  • 58(1)
  • 60(3)
  • 61(1)
  • 65(3)
  • 70(1)
  • 75(7)
  • 98(3)
  • 160(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 6.35(5)
  • 12(15)
溝長(mm)
  • 30
  • 10(24)
  • 12(21)
  • 13(10)
  • 15(20)
  • 20(42)
  • 25(27)
  • 35(13)
  • 40(14)
  • 45(22)
  • 50(25)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 70(36)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • ハイス(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(10)
  • (1)
ブランド
  • 大日商(8)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
  • 三陽工業(3)
  • スターエム(2)
  • ライト精機(2)
  • 庄田鉄工(2)
  • 大西工業(1)
  • ベッセル(1)
大日商・粂田ギムネ製作所・三陽工業・スターエム・ライト精機・庄田鉄工・大西工業・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬アリギリ 大日商

    超硬アリギリ

    大日商(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工

    ルータービット(ソリッド)

    庄田鉄工
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)58有効長(mm)30
  • ルータービット(付刃) 庄田鉄工

    ルータービット(付刃)

    庄田鉄工
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

    ライト精機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    4,990税込5,489
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業

    No.9 木工用ドリル こびっと

    大西工業
    669税込736
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
    用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • テンバイ ルーター 大日商

    テンバイ ルーター

    大日商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商

    木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用

    大日商
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    材質超硬刃数2
  • No.11 ロックオーガー スターエム

    No.11 ロックオーガー

    スターエム(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
    用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
木工用