絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(7)
- 10(2)
- 12(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 43(1)
全長(mm)
- 38(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(1)
- 50(5)
- 52(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 56(1)
- 57(1)
- 58(3)
- 59(1)
- 60(2)
- 65(2)
- 95(2)
- 96(1)
- 136(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(17)
- 6.35(2)
- 10(2)
- 12(6)
溝長(mm)
- 15
- 9(13)
- 10(27)
- 12(24)
- 13(11)
- 20(53)
- 25(32)
- 30(30)
- 35(15)
- 40(22)
- 45(25)
- 50(32)
- 55(15)
- 60(45)
- 70(37)
- 80(31)
- 90(17)
- 100(16)
- 120(17)
- 160(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(9)
- 鋼(2)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- RELIEF(8)
- SK11(1)
- ライト精機(2)
- 三陽工業(1)
- 兼房(5)
- 大日商(5)
- 庄田鉄工(1)
- 高橋刃物工業(2)
EIGERTOOL(アイガーツール)・RELIEF・SK11・ライト精機・三陽工業・兼房・大日商・庄田鉄工・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
トリマービット12本組
RELIEF(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(12本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
トリマービットボーズ面
RELIEF(13件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
トリマービット6本組
RELIEF(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
カサ付目地払い(コロ付)
ライト精機(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。用途トリマ用刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6寸法A(mm)10全長L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P
ライト精機(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
トリマービット30本組
RELIEF(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(30本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥5,590~税込¥6,149~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
兼房¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
トリマービットクラシック
RELIEF(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状クラシック全長(mm)58刃長(mm)15面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。シャンク径(Φmm)6
六角軸 丁番ドリル
RELIEF¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
トリーマービット
兼房¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
つけ面ルーター
兼房¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
フィニッシングビット
兼房¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷軽切削での仕上用ビットです。 逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。 両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬ムク適合被削材種木質系材料
ストレートビット(ソリッドタイプ)
兼房¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
アングルビット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500




































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)