OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • コード差込口 アトムリビンテック

    コード差込口

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質ゴム寸法(Φmm)40
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質ABS樹脂形状丸型主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    材質ABS
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    光(6件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • 配線孔キャップ アトムリビンテック

    配線孔キャップ

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
    材質ABS
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    形状丸型
  • ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 配線孔 CHC型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
  • テーブル脚 スチール製 モノタロウ

    テーブル脚 スチール製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。
    用途テーブル用脚付属品ビス 3.9×19mm(6本)材質スチール質量(g)732耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • 配線孔キャップ丸型 アトムリビンテック

    配線孔キャップ丸型

    アトムリビンテック
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
    材質ABS色茶寸法(Φmm)60
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LN72S型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72S型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • OK金具 ハイロジック

    OK金具

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    折りたたみ脚金具。
    用途DIYや工作などに材質鉄穴径(Φmm)4.2
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LS60F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
    用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)15.3穴径(Φmm)55最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)0.8
  • 配線孔キャップ 2066型、2068型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 2066型、2068型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ABS樹脂形状角型
  • スマートレグ 角脚 光

    スマートレグ 角脚

    光
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ色黒取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • 木製配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    木製配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
    形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
  • 分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状小型ハトメ質量(g)6外形寸法D(mm)18外形寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)14
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型材質/処理ABS樹脂/-
  • スマートレグ 丸脚 光

    スマートレグ 丸脚

    光
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    3日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ色黒取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業)

    ローテーブル折たたみ脚

    WAKI(和気産業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。 お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業! インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
    用途簡易テーブルの脚として使用します。色マットブラック
  • 角型配線孔キャップ LSKS型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSKS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂タイプ片側はめ込みタイプ PAT最小適合板厚(mm)16
  • スマートレグ用アジャスター 光

    スマートレグ用アジャスター

    光
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    スマートレグにピッタリのアジャスターです 高さ調整などが簡単におこなえます スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
    材質スチール・ポリプロピレン(P.P)許容荷重(kg)(1個あたり約)30
  • 配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 45mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
  • 配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下

    配線孔キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
    用途家具材質プラスチック
  • 分割式配線孔 CHC-S26型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S26型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
    質量(g)16寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18
  • スリム角型脚 WAKI(和気産業)

    スリム角型脚

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
    材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)300
  • 配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LN72型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
  • 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里)

    短めな脚金具 テーパード

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    翌々日出荷
    下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
    用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
  • ケーブルキャップ だ円 207mm ハーフェレ

    ケーブルキャップ だ円 207mm

    ハーフェレ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能材質ABS寸法(mm)207取付接着固定
  • 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)

    角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
    仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
OA関連金物