絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(5)
- 1.6(5)
- 3.1(5)
- 4.8(5)
- 6.4(5)
- 7.9(5)
- 9.7(4)
外径(Φmm)
- 4.1(5)
- 4.9~5(5)
- 6.5(5)
- 8.1~8.2(5)
- 9.7~9.8(5)
- 9.8~10(5)
- 11.3(5)
- 11.4(5)
- 13(4)
- 14.6(4)
材質
- 樹脂(5)
ホース長さ(m)
- 15.2
- 1.5(2)
- 5(3)
- 7.5(6)
- 7.6(7)
- 10(1)
- 15(7)
- 25(1)
- 50(2)
色
イエロー(1)
クリア(2)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ブランド
- MasterFlex(5)
MasterFlex
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.8(5)
1.6(5)
3.1(5)
4.8(5)
6.4(5)
7.9(5)
9.7(4)

タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥15,984~税込¥17,582~1箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
バーシロンA-60-Nチューブ
MasterFlex¥17,981~税込¥19,779~1箱(15m)当日出荷から33日以内出荷非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥17,197~税込¥18,917~1箱(15m)47日以内出荷から48日以内出荷ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン色黄色規格なし滅菌非推奨
バーシロン2001チューブ
MasterFlex¥24,335~税込¥26,769~1箱(15m)当日出荷から47日以内出荷全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥19,981~税込¥21,979~1箱(15m)当日出荷から62日以内出荷ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)