絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 0.25(4)
- 0.51(3)
- 0.8(14)
- 0.89(4)
- 1.14(3)
- 1.15(5)
- 1.42(4)
- 1.6(11)
- 2.06(3)
- 2.79(5)
- 3.1(12)
- 3.15(4)
- 4.76(5)
- 4.8(13)
- 6.35(6)
- 6.4(13)
- 7.9(12)
- 7.94(6)
- 9.7(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(3)
材質
- その他(1)
- シリコン(2)
ホース長さ(m)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 50(1)
色
クリア(1)
ブランド
- タイゴン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
タイゴン・TGK(東京硝子器械)
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.8(14)
1.6(11)
3.1(12)
4.76(5)
4.8(13)
6.35(6)
6.4(13)
7.9(12)
7.94(6)
9.7(6)
内径(Φmm)をもっと見る

ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥3,098税込¥3,4081巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。長さ(m)10材質シリコン
ローラーポンプ用シリコーンチューブ(Sani-Tech(R) SPT-60L)SPT60Lシリーズ
タイゴン¥54,980税込¥60,4781巻12日以内出荷から103日以内出荷低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。USPクラスVIの規定する規格に適合します。長さ(m)7.5材質シリコン規格USPクラスVI
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m
タイゴン¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合内径(Φmm)2外径(Φmm)4長さ(m)50最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999材質VersilicR Silicone色半透明規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品アズワン品番65-7845-28