絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,073)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • ナビス(アズワン)(1,868)
  • アズワン(1,445)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,191)
  • 松吉医科器械(1,122)
  • ミドリ安全(1,025)
  • KAZEN(820)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フリッツメディコ(602)
  • フォーク(581)
  • ケアファッション(578)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(512)
  • カワムラサイクル(437)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(410)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(804)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(959)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
  • 名入れ(104)
  • 組立・設置・取付(766)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド特設サイト3M レビューキャンペーン

医療・介護用品の人気ランキング

医療・介護用品の人気ブランド

高田ベッド製作所 ビー・ブラウンエースクラップ ナビス(アズワン) アズワン le coq sportif (ルコックスポルティフ) 徳武産業 松吉医科器械 ミドリ安全 KAZEN イトーキ Aron(アロン化成) フリッツメディコ フォーク ケアファッション オカムラ(岡村製作所) オオサキメディカル カワムラサイクル ナガイレーベン プロシェア(ナビス/アズワン)
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイトモノタロウ(271件のレビュー)
539税込593
1箱(100枚)
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05ホワイトタイプ超薄入数(枚)100機能耐油全長(cm)約24.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(117件のレビュー)
399税込439
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キレイキレイ泡ハンドソープ プロ ライオンハイジーンキレイキレイ泡ハンドソープ プロライオンハイジーン(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(2L)ほか
当日出荷
殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。 無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。 きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。 すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。
タイプシリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香り無香料商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
ケアリーヴ ニチバンケアリーヴニチバン(56件のレビュー)
199税込219
1個(10枚)ほか
当日出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(148件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
オレンジケア 救急絆創膏 大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 救急絆創膏大木オレンジケアプロダクツ(53件のレビュー)
209税込230
1箱(100枚)
当日出荷
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水サイズMテープ幅(mm)19パッド寸法(mm)12×21テープ長さ(mm)72
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(34件のレビュー)
479税込527
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸モノタロウ(34件のレビュー)
99税込109
1箱(200本)ほか
当日出荷
抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リーダー 抗菌綿棒 日進医療器リーダー 抗菌綿棒日進医療器(34件のレビュー)
149税込164
1個(200本)ほか
当日出荷
コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
無水エタノールIP 健栄製薬無水エタノールIP健栄製薬(11件のレビュー)
1,488税込1,637
1本(400mL)
当日出荷
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。関連資料(0.15MB)
ピューラックス オーヤラックスピューラックスオーヤラックス(28件のレビュー)
1,370税込1,480
1個
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%効果殺菌
エルモ救急バン 徳用 日進医療器エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)
219税込241
1箱(100枚)ほか
当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
バンドエイド 防水 Kenvueバンドエイド 防水Kenvue(1件のレビュー)
339税込373
1個(10枚)ほか
当日出荷
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1機能伸縮性医薬品医療機器等法一般医療機器
ケーパイン消毒液A カワモトケーパイン消毒液Aカワモト(16件のレビュー)
329税込362
1本(75mL)
当日出荷
サッと洗浄・消毒。
効果消毒成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
無水エタノールP 健栄製薬無水エタノールP健栄製薬(7件のレビュー)
1,788税込1,967
1本(400mL)
当日出荷
器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。 冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。) 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に 密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。関連資料(0.14MB)
リーダー 赤ちゃん綿棒 日進医療器リーダー 赤ちゃん綿棒日進医療器(14件のレビュー)
179税込197
1個(200本)
当日出荷
コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型タイプ両綿材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸全長(mm)76.5直径(Φmm)3
3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入モノタロウ(48件のレビュー)
449税込494
1箱(30枚)
当日出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状立体型入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)205×85包装形態個包装適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠひもタイプ耳かけ式
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ モノタロウ綿棒 抗菌剤入 先細タイプモノタロウ(21件のレビュー)
159税込175
1個(150本)
当日出荷
先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。形状先細・涙型タイプ両綿材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4全長(mm)78球径(Φmm)5
うがい用紙コップ シャイン グローブマニア(川西工業)うがい用紙コップ シャイングローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
239税込263
1袋(100個)
当日出荷
各色50個入ったうがい用の紙コップです。 内面PEコーティング
用途うがい用色混RoHS指令(10物質対応)対応
次亜塩素酸分子水 モノタロウ次亜塩素酸分子水モノタロウ(41件のレビュー)
659税込725
1本(500mL)ほか
当日出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水液性中性pH値6.0~6.5(原液、25℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
救急絆創膏 ブルーバンデージ 阿蘇製薬救急絆創膏 ブルーバンデージ阿蘇製薬(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200枚)
当日出荷
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。 パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。 材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応トラスコ品番497-3721材質(表)綿、(裏)アクリル入数(枚)200パッド寸法(mm)13×24幅×長さ(mm)19×72医療機器承認・認証・届出番号43B2X00007B00091TKG品番9-2605-1301TKG品番(2017)6-2395-1101医薬品医療機器等法一般医療機器
バンドエイド 肌色 Kenvueバンドエイド 肌色Kenvue(1件のレビュー)
239税込263
1個(18枚)ほか
当日出荷
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。 ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。 また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。 すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド fe医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004医薬品医療機器等法一般医療機器
スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウスリッパ 前あき 使い捨て 個包装モノタロウ(15件のレビュー)
69税込76
1足ほか
当日出荷
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVAホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バンドエイド キズパワーパッド Kenvueバンドエイド キズパワーパッドKenvue(21件のレビュー)
649税込714
1個(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
救急セット オオサキメディカル救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
綿棒 円筒ケース入 平和メディク綿棒 円筒ケース入平和メディク(3件のレビュー)
209税込230
1個(200本)ほか
当日出荷
最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約77球径(Φmm)約5軸長(mm)約50形状涙型タイプ両綿
病院用ハイター 花王病院用ハイター花王(13件のレビュー)
329税込362
1本(600g)ほか
当日出荷
病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません)シリーズハイター
外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ 兼一薬品工業外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ兼一薬品工業(185件のレビュー)
439税込483
1本(500mL)ほか
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。種別指定医薬部外品保存方法室温用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。効能手指・皮膚の洗浄・消毒RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年医薬品医療機器等法指定医薬部外品
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキカットメン オオサキメディカルオオサキカットメンオオサキメディカル(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(500g)
当日出荷
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029医薬品医療機器等法一般医療機器
業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ ライオンハイジーン業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープライオンハイジーン(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
厨房や介護施設等での手洗いにうれしい「無香料、無着色」タイプです。 殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
救急セットBOX型 10点 白十字救急セットBOX型 10点白十字(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10点)
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディク綿棒(先端が細いタイプ)平和メディク(21件のレビュー)
259税込285
1個(140本)
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
ハクジウ 綿棒 白十字ハクジウ 綿棒白十字(14件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片綿材質(軸)材質(ヘッド)綿長さ(cm)15
サージカルマスク アズワンサージカルマスクアズワン(6件のレビュー)
749税込824
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂サイズ175×95mmタイプイヤーループタイプ(丸ゴム)ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
電子体温計 けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 けんおんくんオムロンヘルスケア(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき測定方式予測式+実測式仕様ずれにくいフラット感温部付属品収納ケース、お試し用電池内蔵電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
マキロン 75mL 第一三共ヘルスケアマキロン 75mL第一三共ヘルスケア(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
キズのケアに、洗浄 消毒成分配合。 キズに直接ふれずに洗浄・消毒ができます。 キズのタイプにあわせて「スプレー式」「洗浄式」の2通りの使い方ができます。
仕様●内容量:75mL●成分:ベンゼトニウム塩化物 ・アラントイン・クロルフェニラミンマレイン酸塩●添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントールアズワン品番68-1990-43
【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,439税込1,583
1個
当日出荷
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
次亜塩素酸ナトリウム12% コック付き ウエルシー製薬次亜塩素酸ナトリウム12% コック付きウエルシー製薬(4件のレビュー)
2,888税込3,177
1箱(20kg)
3日以内出荷
食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい