絞り込み
ブランド
- TERMO(テルモ)
- モノタロウ(23)
- ナビス(アズワン)(760)
- アズワン(455)
- エスコ(153)
- ユニ・チャーム(153)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(135)
- 松吉医科器械(132)
- 花王(131)
- 白十字(110)
- オオサキメディカル(95)
- ニチバン(84)
- サンコー(三甲)(78)
- ノーブランド(71)
- ハクゾウメディカル(69)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(66)
- SARAYA(サラヤ)(65)
- 日進医療器(63)
- カワモト(川本産業)(60)
- オムロンヘルスケア(59)
- 小林製薬(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
テルモ電子体温計 C231
TERMO(テルモ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232
TERMO(テルモ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子血圧計 アームイン
TERMO(テルモ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
血圧計腕帯W3200、W1200用
TERMO(テルモ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷血圧計W3200・W1200用の腕帯です。対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(20本)当日出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色青容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモ血圧計W300、W100用腕帯
TERMO(テルモ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ
TERMO(テルモ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100個)欠品中採血ホルダー。アズワン品番61-9705-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色赤容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
テルモ電子体温計 P330
TERMO(テルモ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
TERMO(テルモ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモシリンジ(R)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,298税込¥4,7281箱(50本)当日出荷から5日以内出荷仕様電子滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマーコード【JMDN】13929001筒先スリップチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50本)当日出荷から5日以内出荷用途・容量に応じて選べる使いやすいデザインのシリンジ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器


















![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)