絞り込み
ブランド
  • サイウィンド
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,071)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • ナビス(アズワン)(1,865)
  • アズワン(1,444)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,203)
  • 松吉医科器械(1,120)
  • ミドリ安全(1,025)
  • KAZEN(819)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フリッツメディコ(602)
  • ケアファッション(582)
  • フォーク(581)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(512)
  • カワムラサイクル(435)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(410)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンドスタンドクランプN サポートアーム取付サイウィンド
14,998税込16,498
1個
6日以内出荷
クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。
幅(cm)3耐荷重(kg)挟み込み:2本体質量(g)210取付穴アーム:9/16インチ×2全長(cm)5.5最大開口(mm)50高さ(cm)10アズワン品番68-5082-87奥行き(cm)挟み込み部:3
ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入 サイウィンドホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入サイウィンド
2,898税込3,188
1個(2個)
当日出荷
サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色アズワン品番68-0807-65
スタンドクランプY サポートアーム取付 サイウィンドスタンドクランプY サポートアーム取付サイウィンド
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420gアズワン品番68-0807-64
スタンドクランプH サポートアーム取付 サイウィンドスタンドクランプH サポートアーム取付サイウィンド
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。
仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340gアズワン品番68-0807-63
サポートアーム 人工呼吸器回路保持 サイウィンドサポートアーム 人工呼吸器回路保持サイウィンド
54,980税込60,478
1本
8日以内出荷
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売アズワン品番68-0807-62