絞り込み
ブランド
  • オーニット
  • モノタロウ(4)
  • 松吉医科器械(460)
  • アズワン(432)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ナビス(アズワン)(310)
  • ピジョン(244)
  • 住商モンブラン(239)
  • コロプラスト(172)
  • アルケア(166)
  • KAZEN(165)
  • フリッツメディコ(145)
  • サカセ化学工業(132)
  • オオサキメディカル(132)
  • 高田ベッド製作所(129)
  • フォーク(119)
  • コンバテックジャパン(119)
  • ウェルチ・アレン(109)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
  • リヒトラブ(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剛腕アシスト オーニット

    剛腕アシスト

    オーニット
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!。剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。
    成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
  • 剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット

    剛腕700FR3(GWN-700FR3)

    オーニット
    297,800税込327,580
    1台
    6日以内出荷
    軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
  • 剛腕1000TR2(GWD-1000TR2) オーニット

    剛腕1000TR2(GWD-1000TR2)

    オーニット
    397,880税込437,668
    1台
    6日以内出荷
    ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)49風量(m3/min)1.37電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
  • 剛腕ツイン GWN-2800TW オーニット

    剛腕ツイン GWN-2800TW

    オーニット
    619,800税込681,780
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)6使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)140風量(m3/min)1.61 × 2基電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
  • 剛腕1400(GWN-1400FR2) オーニット

    剛腕1400(GWN-1400FR2)

    オーニット
    412,980税込454,278
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療