絞り込み
呼び
- 30
- 3/4(13)
- 1(12)
- 15(69)
- 16(13)
- 20(95)
- 25(101)
- 32(83)
- 40(102)
- 50(110)
- 65(102)
- 75(44)
- 80(78)
- 100(119)
- 125(90)
- 150(92)
- 175(13)
- 200(33)
- 250(30)
- 300(26)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(5)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(5)
ブランド
- アカギ(12)
- 昭和コーポレーション(8)
- エスコ(4)
- 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
20(95)
25(101)
32(83)
40(102)
50(110)
65(102)
80(78)
100(119)
125(90)
150(92)
呼びをもっと見る

VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
吊バンド
アカギ¥148税込¥1631個当日出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
吊タン付
アカギ¥209税込¥2301個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個4日以内出荷から5日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
省施工吊りバンド
因幡電工¥1,798税込¥1,9781パック(10個)4日以内出荷SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
スピーディー
アカギ¥429税込¥4721個4日以内出荷から7日以内出荷冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
デップSU吊タン無し
アカギ¥309税込¥3401個4日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥199税込¥2191個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
デップSU吊ステンタン付
アカギ¥789税込¥8681個4日以内出荷から12日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥889税込¥9781個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
昭和コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質SUS304
蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
PP吊ステンタン付
アカギ¥629税込¥6921個7日以内出荷から8日以内出荷各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応