日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
ボルトナット寸法
M6×25
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
30
40
50
65
75
適合配管径(Φmm)
選択してください
27
32
40
50
63
75
90
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02559982
101100171010500
50
40
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
02560036
101100171010750
75
65
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
02560246
101100171010250
27
20
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
02561409
101100171010650
63
50
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
02561820
101100171010400
40
30
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
02562057
101100171011000
90
75
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
02562136
101100171010300
32
25
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください