日栄インテック
ネジ込T字足
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
125
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(A)
100
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02562389
101200804030120
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください