絞り込み
呼び
- 65
- 10(12)
- 13(12)
- 15(69)
- 16(14)
- 20(93)
- 25(98)
- 30(25)
- 32(79)
- 40(100)
- 50(106)
- 75(41)
- 80(78)
- 100(118)
- 125(88)
- 150(91)
- 175(12)
- 200(33)
- 250(30)
- 300(26)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(16)
- SUS430(2)
- スチール(11)
- ステンレス(2)
- 亜鉛めっき鋼板(13)
- 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- アカギ(61)
- エスコ(4)
- 因幡電工(1)
- 日栄インテック(4)
- 昭和コーポレーション(28)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
20(93)
25(98)
32(79)
40(100)
50(106)
65
80(78)
100(118)
125(88)
150(91)
呼びをもっと見る

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ハヤツリ A12963
アカギ¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
デップCU吊タン付
アカギ¥439税込¥4831個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップCU吊タン無し
アカギ¥399税込¥4391個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
組式TN吊タン付
アカギ¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥509税込¥5601個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
蝶番式SS吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥749税込¥8241個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
デップCU吊ステンタン付
アカギ¥649税込¥7141個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
省施工吊りバンド
因幡電工¥2,698税込¥2,9681パック(10個)4日以内出荷SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
提灯式CUデップ吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
ウレタンTGタイプ
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応