絞り込み
ブランド
呼び
材質
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 吊配管金具

640件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
亜鉛SP吊タン付 アカギ亜鉛SP吊タン付アカギ(1件のレビュー)
399税込439
1個
6日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
スピーディー アカギスピーディーアカギ
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
どぶめっき組式吊タン無し アカギどぶめっき組式吊タン無しアカギ
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイリング アカギファイリングアカギ
469税込516
1個
6日以内出荷
固定材や下地材に使用できる汎用性の固定バー。亜鉛鋼板製。
長さ(mm)1250寸法t(mm)1呼称12H×38WRoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドEP金具 アカギ巻出しバンドEP金具アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイド金具CA型 アカギサイド金具CA型アカギ
94税込103
1個
7日以内出荷
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー、A10767ファイリング兼用。RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPG22型 アカギ巻出しバンドPG22型アカギ
399税込439
1個
4日以内出荷
可動式の巻出パイプ(フレキタイプなど)の振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。センター金具は専用設計。横振れ対応のツバがついています。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径22RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPK型 アカギ巻出しバンドPK型アカギ
649税込714
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
木造躯体用の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPH型 アカギ巻出しバンドPH型アカギ
399税込439
1個
6日以内出荷
2段階の高さ調整機能付巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドC型 アカギ巻出しバンドC型アカギ
369税込406
1個
6日以内出荷
センター金具C型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPCA型 アカギ巻出しバンドPCA型アカギ
339税込373
1個
7日以内出荷
センター金具P型とサイド金具CA型の巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。サイド金具は、ワンタッチで取付けられます。センター金具は蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ アカギウレタンTGタイプアカギ
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)対応
角型ローラー アカギ角型ローラーアカギ
799税込879
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP吊ステンタン付 アカギPP吊ステンタン付アカギ
559税込615
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン三連タン アカギステン三連タンアカギ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
三連タン アカギ三連タンアカギ
849税込934
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき吊用タン アカギどぶめっき吊用タンアカギ
249税込274
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット従来型 アカギ防振パット従来型アカギ
949税込1,044
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
防振バンド用、機器防振用など汎用性の高いゴムパット。材質:EPDM
寸法L(mm)1000寸法w(mm)300
ハンディー防振 アカギハンディー防振アカギ
259税込285
1個
6日以内出荷
防振バンド用のゴム。のり付きタイプ。材質:CR
銅管用ゴム25M アカギ銅管用ゴム25Mアカギ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。はめこみタイプ。25幅と32幅のバンドに対応します。材質:EPDM
寸法t(mm)3t
防振丸ワッシャー アカギ防振丸ワッシャーアカギ
61税込67
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防振吊ADシリーズ用の丸ワッシャー。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)2.3
防振吊Aタイプ アカギ防振吊Aタイプアカギ
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
用途重量物用。
ミニ防振吊Bタイプ アカギミニ防振吊Bタイプアカギ
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。直接、吊バンドを取付けできます。吊ボルト径はW3/8のみです。
用途軽量物用。
どぶめっきエイムF型 アカギどぶめっきエイムF型アカギ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきエイムS型 アカギどぶめっきエイムS型アカギ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~15RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきエイム本体 アカギどぶめっきエイム本体アカギ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきエイム アカギどぶめっきエイムアカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
吊輪釘足 アカギ吊輪釘足アカギ
989税込1,088
1個
7日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ。
用途釘固定用。RoHS指令(10物質対応)対応
吊輪木ねじ アカギ吊輪木ねじアカギ
139税込153
1個
3日以内出荷
木ビス用アンカープラグ対応品。木ビス寸法はΦ6.2×28mm。電気亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス(mm)【木ビス】6.2×28RoHS指令(10物質対応)対応
ステン巻バンドB型 アカギステン巻バンドB型アカギ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)25寸法t(mm)0.6寸法D(mm)14.5寸法C(mm)23型番NO.25寸法P(mm)30寸法G(mm)Φ10.5RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊ステンタン付 アカギデップSU吊ステンタン付アカギ
739税込813
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンSP吊ステンタン付 アカギデップステンSP吊ステンタン付アカギ
669税込736
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステンSP吊ステンタン付 アカギステンSP吊ステンタン付アカギ
849税込934
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステン防振CL吊タン付10tゴム アカギステン防振CL吊タン付10tゴムアカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン鋳鉄用吊タン付 アカギステン鋳鉄用吊タン付アカギ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN吊タン付 アカギステンTN吊タン付アカギ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN吊バンド アカギステンTN吊バンドアカギ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンVP吊タン付 アカギステンVP吊タン付アカギ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン付 アカギステンCL吊タン付アカギ
889税込978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振CL吊ロック付10tゴム アカギ防振CL吊ロック付10tゴムアカギ
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

吊配管金具