絞り込み
呼び
- 15
- 3/4(13)
- 1(12)
- 16(13)
- 20(95)
- 25(101)
- 30(25)
- 32(83)
- 40(102)
- 50(110)
- 65(102)
- 75(44)
- 80(78)
- 100(119)
- 125(89)
- 150(92)
- 175(13)
- 200(33)
- 250(30)
- 300(26)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(10)
- SUS430(2)
- スチール(8)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(5)
- 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
- アカギ(46)
- 昭和コーポレーション(15)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
20(95)
25(101)
32(83)
40(102)
50(110)
65(102)
80(78)
100(119)
125(89)
150(92)
呼びをもっと見る

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
ハヤツリ A12963
アカギ¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
デップCU吊ステンタン付
アカギ¥449税込¥4941個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
吊タン付
アカギ¥339税込¥3731個3日以内出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト取付穴径(mm)6
提灯式CUデップ吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
デップCU吊タン付
アカギ¥239税込¥2631個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
省施工吊りバンド
因幡電工¥1,598税込¥1,7581パック(10個)4日以内出荷SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
スピーディー
アカギ¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から7日以内出荷冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
ウレタンTGタイプ
アカギ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL吊タン付3tゴム
アカギ¥829税込¥9121個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。寸法t(mm)2寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
デップCU吊タン無し
アカギ¥219税込¥2411個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
蝶番式SS吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥429税込¥4721個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25