絞り込み
呼び
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • Bバンド フカガワ

    Bバンド

    フカガワ(10件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
    材質スチール(電気メッキ)
  • 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 蝶番式吊タン付

    アカギ(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • 蝶番式吊りバンド アカギ

    蝶番式吊りバンド

    アカギ(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドバンド フカガワ

    ワイドバンド

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • 吊用タン アカギ

    吊用タン

    アカギ(2件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 穴あきバンド フカガワ

    穴あきバンド

    フカガワ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状長さ(m)30穴数釘:1
  • 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
    材質SUS304
  • 巻バンドB形 アカギ

    巻バンドB形

    アカギ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
  • ステン吊バンド アカギ

    ステン吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式SP吊タン無し アカギ

    組式SP吊タン無し

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドイット バンド BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド

    BAND-IT(バンドイット)
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
  • SUS304 フリーサイズバンド SAWAKYU

    SUS304 フリーサイズバンド

    SAWAKYU
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    当日出荷
    希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステン組式吊タン付

    アカギ(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
    材質ステンレス(SUS304)
  • ハード吊バンド アカギ

    ハード吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VP吊タン無し アカギ

    VP吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    水道ホース用の手締め式バンド。 ステンレス製。
    材質ステンレス
  • 鉄SP吊タン付 アカギ

    鉄SP吊タン付

    アカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • ナット付吊足 昭和コーポレーション

    ナット付吊足

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    W3/8用です。
    用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
  • バンドイット バックル BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バックル

    BAND-IT(バンドイット)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201
  • SGP用Uボルト SUS304 TRUSCO

    SGP用Uボルト SUS304

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
  • ステンSP吊タン付 アカギ

    ステンSP吊タン付

    アカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • エールアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    エールアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • バンドイット ツール BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット ツール

    BAND-IT(バンドイット)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。質量(kg)約2適合バンド幅(mm)6-19.1
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
  • 提灯式吊バンド アカギ

    提灯式吊バンド

    アカギ(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • 亜鉛SP吊バンド アカギ

    亜鉛SP吊バンド

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤツリ A12963 アカギ

    ハヤツリ A12963

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
    用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド。
  • ステンVP吊タン無し アカギ

    ステンVP吊タン無し

    アカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • ステン吊用タン アカギ

    ステン吊用タン

    アカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
    材質SUS304
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

銅管金具特集
おすすめ人気ランキング
吊配管金具