絞り込み
ブランド
呼び
材質
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 吊配管金具

662件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バンド SUS316BAND-IT(バンドイット)
26,980税込29,678
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム アカギクッションゴムアカギ
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP吊タン付 アカギ鉄SP吊タン付アカギ
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステン吊用タン アカギステン吊用タンアカギ
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
材質SUS304
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション板厚サドルバンド(ボルト穴)昭和コーポレーション
209税込230
1個
当日出荷
ボルト施工が可能な製品です。
寸法t(mm)2.3
角バー アカギ角バーアカギ
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
寸法t(mm)0.6呼称16角RoHS指令(10物質対応)対応
巻バンドB型 アカギ巻バンドB型アカギ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンディメックス バンド bandimex(バンディメックス)バンディメックス バンドbandimex(バンディメックス)
9,998税込10,998特価
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
強力なステンレス鋼の平バンドです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス長さ(m)30
ハヤツリ A12963 アカギハヤツリ A12963アカギ
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。関連資料承認図(0.1MB)
吊り金具 HC-SX 3D 日栄インテック吊り金具 HC-SX 3D日栄インテック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキトラスコ品番171-7551質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径300寸法H(mm)205適合管外径(Φmm)303
直径200吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径200吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径200寸法H(mm)155適合管外径(Φmm)203
らく吊エース 日栄インテックらく吊エース日栄インテック(3件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)
当日出荷
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付 日栄インテックN-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付日栄インテック
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バックル SUS316BAND-IT(バンドイット)
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビューティークランプ BCS 昭和コーポレーションステンレスビューティークランプ BCS昭和コーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
組式ローラー アカギ組式ローラーアカギ
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振吊バンド3tゴム アカギステン防振吊バンド3tゴムアカギ
989税込1,088
1個
6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
88税込97
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
組式吊タン無し アカギ組式吊タン無しアカギ
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
ステン組式吊タン無し アカギステン組式吊タン無しアカギ
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド 250A以上はリブのない平鋼製となります SUS304製
W3/8吊バンド用タン エスコW3/8吊バンド用タンエスコ
105税込116
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
組式TN吊タン付 アカギ組式TN吊タン付アカギ
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーションSC 自在振り金具360 (フリフリくん)昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
N-010102 蝶番式吊バンドBN付 日栄インテックN-010102 蝶番式吊バンドBN付日栄インテック
65税込72
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
偏芯吊金具 アカギ偏芯吊金具アカギ
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
天井用インサートからの吊ボルトの偏芯取り用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
バンディメックス バックル bandimex(バンディメックス)バンディメックス バックルbandimex(バンディメックス)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力なステンレス鋼製のバックルです。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス
20A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ20A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)昭和コーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション木造羽子板ボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
木材などに固定する吊ボルトになります。
用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレスナット付吊足 昭和コーポレーションステンレスナット付吊足昭和コーポレーション
769税込846
1個
4日以内出荷
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質SUS304寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
エルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズ エスコエルボブラケット 電気亜鉛メッキ EA440BAシリーズエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)口径(Φmm)【出】34
N-080402 ナット付吊足 日栄インテックN-080402 ナット付吊足日栄インテック
159税込175
1個
欠品中
材質鉄(電気亜鉛めっき)
ステンパンチラックA 昭和コーポレーションステンパンチラックA昭和コーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ビューティークランプ B 昭和コーポレーションビューティークランプ B昭和コーポレーション
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

吊配管金具