絞り込み
材質
  • SUS430
  • SUS304(57)
  • その他(2)
  • エラストマー(200)
  • スチール(52)
  • ステンレス(15)
  • 亜鉛めっき鋼板(22)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 昭和コーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • ステンレス管用立バンド エスコ

    ステンレス管用立バンド

    エスコ
    1,240税込1,364
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド(軟質塩ビコーティング)。ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。電気絶縁性に優れ、管の表面を指示金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング【デップ】ブルー種類堅バンドピッチ(mm)20寸法D(mm)45寸法P(mm)20穴径(mm)【ボルト】7締付ボルト×長さ(mm)M6×20
  • 提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ立バンド

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • 銅管用竪バンド エスコ

    銅管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1セット(10個)
    翌日出荷
    立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
  • SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット立バンド

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

立配管金具