絞り込み
呼び径(A)
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS304(50)
- SUS430(1)
- その他(1)
- スチール(68)
- ステンレス(18)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(60)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 塩ビ(PVC)(16)
- 樹脂(13)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- エスコ(56)
- アカギ(52)
- 未来工業(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- オンダ製作所(32)
- 日栄インテック(31)
- カクダイ(30)
- 昭和コーポレーション(21)
- TRUSCO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 東京富士商会(13)
- ミヤコ(10)
- 正和(5)
- アサヒAV(4)
- KVK(4)
- 南電機(4)
- 因幡電工(3)
- 三和商工(3)
- シーシーアイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
「呼び径(A)」から絞り込む

PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
リブ付片サドル(長穴タイプ)
アカギ(11件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷SGP管用の片押さえ式サドルバンド種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
PPサドル 鋼管用
アカギ(17件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色ホワイト
単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
PPサドル用台座 HIVP用 ブルー
アカギ(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から9日以内出荷材質ポリプロピレン寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
パイプホルダ マグネット付
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド