サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
強力パイプバンド PZB 正和強力パイプバンド PZB正和
56税込62
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質SPCC形式両抑式
巻き出しバンド(16mm角バー用) KVK巻き出しバンド(16mm角バー用)KVK
629税込692
1個
4日以内出荷
SDL1型 両サドル オンダ製作所SDL1型 両サドルオンダ製作所
719税込791
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンドシーシーアイ
799税込879
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.09MB)
片サドル(スチール製) TRUSCO片サドル(スチール製)TRUSCO
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト 日栄インテックN-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト日栄インテック
48税込53
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質樹脂適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
どぶめっきサドルバンド アカギどぶめっきサドルバンドアカギ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNサドル アカギステンTNサドルアカギ
989税込1,088
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用サドル アカギウス用サドルアカギ
179税込197
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質PP
34.0mm防振サドル(SGP管用) エスコ34.0mm防振サドル(SGP管用)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質ポリプロピレン呼び径SGP-25A仕様3mmゴム付適合径(Φmm)34.0ねじ穴(Φmm)6
27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ27.2mm防振サドル(SGP管用)エスコ
175税込193
1個
8日以内出荷
用途SGP管用材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A仕様3mmゴム付適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
レベルバンド ミヤコレベルバンドミヤコ(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
楕円クリップ 未来工業楕円クリップ未来工業
639税込703
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S
VP25 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP25 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25V
25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ25A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25K
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
50A ガス配管用バンド(10個) エスコ50A ガス配管用バンド(10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-50
PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
61税込67
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン内径(Φmm)22
PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129税込142
1個
当日出荷
さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
98税込108
1個
当日出荷
材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
バンド式パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バンド式パイプホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質穴径(Φmm)7
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
119税込131
1個
当日出荷
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83幅(mm)15材質ステンレス高さ(mm)25釘穴(mm)Φ4
樹脂サドルバンド(ガス管用) TRUSCO樹脂サドルバンド(ガス管用)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具bitstrong
1,198税込1,318
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具bitstrong
499税込549
1セット(5個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)34厚さ(mm)1.5シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
639税込703
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
パイプホールド(ホワイト) カクダイパイプホールド(ホワイト)カクダイ
712税込783
1個
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能ビス穴径4.5ミリビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
SDL4型 両サドル(耐候性仕様) オンダ製作所SDL4型 両サドル(耐候性仕様)オンダ製作所
1,898税込2,088
1パック(20個)ほか
5日以内出荷
配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
アイボリー
U型サドルバンド32 bitstrongU型サドルバンド32bitstrong
129税込142
1個ほか
6日以内出荷
・配管を床面や壁に直接固定できます。・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
用途配管の固定材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)16厚さ(mm)0.7質量(g)7穴径(Φmm)5奥行(mm)61
片サドル固定金具 リビラック片サドル固定金具リビラック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト昭和コーポレーション
60税込66
1個
4日以内出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ガス配管用バンド EA440AVシリーズ エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズエスコ
165税込182
1袋(2個)
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20
リフォームフレキ用樹脂サドルバンド 三和商工リフォームフレキ用樹脂サドルバンド三和商工
57税込63
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー 日栄インテックN-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー日栄インテック
70税込77
1個
7日以内出荷
材質樹脂適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
N-010319 樹脂 サドル用台座 アイボリ- 日栄インテックN-010319 樹脂 サドル用台座 アイボリ-日栄インテック
37税込41
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質樹脂
N-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト 日栄インテックN-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト日栄インテック
33税込36
1個
9日以内出荷
材質樹脂

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド