カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 吊・支持金具
          • 配管サドルバンド
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管サドルバンド :「サドル」の検索結果

サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
関連キーワード
  • サドルバンド
  • サドルバンド ステンレス
  • サドルバンド 樹脂
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(100件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
14税込15特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナット アサヒAVナットアサヒAV(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質U-PVC
パイプバンド PZ 両抑式 正和パイプバンド PZ 両抑式正和
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄 SS330
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ペア樹脂管バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
73税込80特価
1個
当日出荷
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
329税込362
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
PPサドル台座 アカギPPサドル台座アカギ(8件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から9日以内出荷
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
PPサドル HI アカギPPサドル HIアカギ(3件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径14適合径(Φmm)18ねじ穴(Φmm)5
サドルバンド(ガス管用) TRUSCOサドルバンド(ガス管用)TRUSCO
389税込428
1セット(10個)
当日出荷
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
サヤ管両サドル28 TBC(タブチ)サヤ管両サドル28TBC(タブチ)
71税込78
1個
当日出荷
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)トラスコ品番812-7732質量(g)15寸法L(mm)56寸法H(mm)37寸法W(mm)25適合管【サヤ管】28
サドルバンド(ガス管用) TRUSCOサドルバンド(ガス管用)TRUSCO
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキ サンコー機材厚サドルバンド(ボルト穴) SK-2501 電気メッキサンコー機材(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
材質電気メッキ
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(6件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
ユニクロ板厚サドルバンド ハイロジックユニクロ板厚サドルバンドハイロジック(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ種類丸サドル
単管パイプ用強力サドル エスコ単管パイプ用強力サドルエスコ
670税込737
1個
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
片サドルバンド(ステンレス) ミヤコ片サドルバンド(ステンレス)ミヤコ(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
パイプホルダ マグネット付 ラクテムパイプホルダ マグネット付ラクテム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー アサヒAVワッシャーアサヒAV(2件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
片サドル固定金具 リビラック片サドル固定金具リビラック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。入数(個)20
スリーブホルダー 積水化学工業スリーブホルダー積水化学工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。厚さ(mm)16
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
片サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
53税込58
1個
当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
材質穴径(Φmm)8内径(Φmm)21
サドルバンド(スチール製) TRUSCOサドルバンド(スチール製)TRUSCO
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
片サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
75税込83
1個
当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
材質穴径(Φmm)10内径(Φmm)34
樹脂サドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
59税込65
1個
当日出荷
内径(Φmm)23
PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCサドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
129税込142
1個
当日出荷
さや管付きペア樹脂管用サドルバンド
適合T421-863、T421-863E、T421R-863、T421R-863E用
片サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)片サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
68税込75
1個
当日出荷
配管等固定用の片サドルバンド
材質穴径(Φmm)8内径(Φmm)27
鉄エルボブラケット アカギ鉄エルボブラケットアカギ
128税込141
1個
6日以内出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき口径(A)【出口】34RoHS指令(10物質対応)対応
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド