絞り込み
呼び
- 5(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 19(2)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
材質
- ステンレス(1)
ねじの呼び
- M6
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(7)
- 1/2(4)
- 5/8(1)
- M8(2)
- M10(11)
- M12(7)
- M16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(4)
- W3/8(66)
- W1/2(44)
- W5/8(13)
ブランド
- アカギ(2)
- 昭和コーポレーション(1)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
10(2)
15(2)
19(2)
20(3)
25(3)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)

NC-Uボルト(CU)
アカギ¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスCUデップUボルト
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
NC-Uボルト(SU)
アカギ¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応