絞り込み
呼び
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 5/8(1)
  • M8(2)
  • M10(10)
  • M12(7)
  • M16(2)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(64)
  • W1/2(42)
  • W5/8(13)
ブランド
  • アカギ(2)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
10(2)
15(2)
19(2)
20(3)
25(3)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスCUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
  • ステンレス Uボルト ハイロジック

    ステンレス Uボルト

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具