洗浄瓶/プッシュボトル :「容器」の検索結果
洗浄瓶・スプレー・ディスペンサーは、科学研究の実験や商品開発の現場で使用されています。いずれも、さまざまな液体の保存や噴射をするのに便利です。洗浄瓶の中にはボトルのふたとノズルが一体となっているものが多く、液だれを防止できます。ケチャップなどの食品を入れるディスペンサーは、吐出口を逆さにでき、スムーズに液体を出せるのがポイント。薬品を保管するスプレーの場合、キャップの色が数種類あり、中身を誤認することなく使えます。高揮発性の液体を保存する際に自動的にガスを抜く装置がある製品、ボトルの口径が大きく薬品を入れやすい商品もあるのが特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
材質(キャップ)LLDPE
材質(ノズル)LLDPE
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)32
材質(キャップ)LLPE
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。
ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。
ノズル付です。
材質(本体)LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
材質(キャップ)LLDPE
材質(ノズル)LLDPE
化学薬品名が洗浄瓶に各色で印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 広口ですので、薬品の分配が容易でこぼれにくい形状です。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
全高(mm)221
口内径(Φmm)32
材質(キャップ)LLDPE
胴径(Φmm)80
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。