絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- モノタロウ(56)
- エスコ(847)
- ミニター(422)
- ツボサン(327)
- TRUSCO(238)
- ヤマグチ(224)
- SK11(205)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(69)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- 3M(スリーエム)(55)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- FUJI STAR(三共理化学)(47)
- ハンディ・クラウン(46)
- Strong Tool(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

90°角度ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
両面ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応