185件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:AE型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

接着器 5秒で固まる 160℃~180℃
用途い草ほつれの接着剤、段ボール、布 イエロー 直径(Φmm)11.2 長さ(cm)30 主な用途段ボール、布、い草 危険物の類別非危険物
1箱
12,980 税込14,278
3日以内出荷

接着器 170℃~180℃ 粘着が強い
用途い草ほつれの接着剤、段ボール、布 ホワイト 直径(Φmm)11.2 長さ(cm)25 主な用途段ボール、布、い草 危険物の類別非危険物
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷

手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12% クリア 質量(g)正味量:約36 種類熱溶融形接着剤(グルースティック) 寸法(Φ×mm)7×150 主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに 溶解温度(℃)約110 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
309 税込340
翌々日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm) 電源AC100V、50/60Hz 温度(℃)165(ノズル最大) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)10 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電源タイプAC電源式 エスコ品番EA305HE-11 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

適合【ホットメルト】708BM トラスコ品番765-3506 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 消費電力(W)30 設定温度(℃)165 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)0.5/h 主なワークパーツ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ホワイト トラスコ品番105-9839 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
329 税込362
当日出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分ポリプロピレン 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.4 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に 材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%) ホワイト 使用温度(℃)150~160 寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100 適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎ 1本当りの質量(約)9.6g 軟化点(℃)±88 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
翌々日出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間0.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。 材質パラフィン、ワックス、顔料 幅(mm)55 高さ(mm)130 質量(g)13 奥行(mm)20 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
5日以内出荷

「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。 材質パラフィン、ワックス、顔料 幅(mm)55 高さ(mm)130 質量(g)13 奥行(mm)20 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
5日以内出荷

「ホットスティック イージー補修キット」専用充填補修剤。
用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やり直したいときは専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティックを溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティックに熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。 材質パラフィン、ワックス、顔料 幅(mm)55 高さ(mm)130 質量(g)13 奥行(mm)20 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
5日以内出荷

有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
用途DIY用に。 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アサヒメルト製 ホットメルトタイプ
用途い草ほつれの接着剤、段ボール、布 イエロー タイプメルト 主な用途段ボール、布、い草 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。 トラスコ品番118-6045 適合機種TS-350、TS-100 材質EVA系 長さ(mm)300 黄褐色 径(Φmm)11.6 ケース入数(本)約170 使用温度(℃)195 軟化点(℃)105 危険物の類別非危険物
1ケース
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。 トラスコ品番121-9169 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。 トラスコ品番121-9170 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,388 税込3,727
翌々日出荷

[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別非危険物
1個
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番65-2113-47 危険物の類別非危険物
1台
7,000 税込7,700
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-3用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.18(10本入) サイズ(mm)直径11.5×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
920 税込1,012
翌日出荷

コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。 セット内容メルトスティック軟質クリア×9本 定格電圧(V)AC100 温度(℃)先端:150-170 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7 電源コード(m)1.5 寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100 定格時間(分)20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。 材質ポリマー 長さ(mm)20 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。カラフルなアソートパック。
直径(Φmm)約7.5 仕様NO.2 質量(g)101 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(20本)
339 税込373
当日出荷

定格電圧(V)DC10.8 付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10 本体質量(kg)0.29(充電池除く) 対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 予熱時間約60秒 動作温度(℃)165(±10) 危険物の類別非危険物 標準作業時間約30分(目安) 主なワークパーツ
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:2.27kg トラスコ品番835-8887 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.2 剥離接着強さ(kN/m)5.1/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)15 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(2.27kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムグルーガンS
材質プラスチック、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×2.5×10 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-1 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-21 長さ(mm)2 直径(Φmm)3 穴径(Φmm)2.4 ノズルスタンダード 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,450 税込7,095
8日以内出荷

適合【ホットメルト】800MT トラスコ品番765-3549 質量(kg)0.99 電源(V)AC100 消費電力(W)600 設定温度(℃)40~220(1℃単位) 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)2/h 主なワークパーツ
1台
69,980 税込76,978
欠品中

トラスコ品番445-2437 長さ(mm)4.5 質量(g)10 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)11.5 質量(kg)5 主成分ビニール共重合樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 主なワークパーツ
1箱(161本)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です
容量(mL)30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1656g
1箱(48本)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ホットメルト接着剤は2種類、高温で塗布するタイプと、低温で塗布するローメルトタイプがあります。高温で塗布するホットメルト接着剤は、比較的強度が高く、輸送機・電子機器・家具製造などに適しています。ローメルト接着剤は、120℃で塗布され、においが少なく、熱に弱い材料に使用が可能で、梱包資材の組立に適しています。
質量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg
1箱(5kg)
59,980 税込65,978
91日以内出荷

モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。 材質FRP 長さ(mm)305 高さ(mm)245 電源(V)AC100 設定温度(℃)195 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです。
用途段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に。 トラスコ品番545-3949 材質FRP 長さ(mm)275 高さ(mm)200 電源(V)AC100 消費電力(W)350 設定温度(℃)130~230(20単位) 適合径(Φmm)【ホットメルト】11.6 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.5/h
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷