絞り込み
用途
  • 用途布
  • 用途ガラス(2)
  • 用途木材(13)
  • 用途発泡スチロール(3)
  • 用途皮革(8)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(15)
  • 用途紙(15)
  • 用途金属(8)
  • 用途陶磁器(5)
寸法(Φmm)
  • 7(1)
色
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • WORX(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • コードレスピタガン 乾電池式 SK11

    コードレスピタガン 乾電池式

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
    用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
  • ホットメルトアプリケータ AE GEN2 3M(スリーエム)

    ホットメルトアプリケータ AE GEN2

    3M(スリーエム)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    欠品中
    グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
    用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
  • グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORX

    グルースティックΦ7mm×150mm 6本入

    WORX
    ¥309税込¥340
    1セット(6本)
    翌日出荷
    手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%色クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
  • MAKERX グルーガン WORX

    MAKERX グルーガン

    WORX
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
ホットメルト接着剤