セントリー 業務用耐火金庫 S8771MasterLOCK20日以内出荷
ダブルロック&頑丈な複数本のカンヌキによる高いセキュリティ性能を備えた大型のテンキー式耐火金庫です。UL1時間耐火、爆発試験に合格しています。オフィスや病院その他施設にも溶け込むデザイン。庫内には鍵付引き出しが完備。4~16桁の暗証番号を2種類まで設定できます。
付属品鍵2本、鍵付引出し1個、棚板2枚材質耐火材/鋼板質量(kg)228色ライトグレー容量(L)162.9間口(mm)655電源(V)単3電池×4本(別売)本体寸法(mm)奥行599本体寸法(mm)高さ1160有効内寸法・間口(mm)475有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)980施錠テンキー・シリンダ錠