手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色で用途がわかる。 カットできるミシン目入り。115×150mmを1/4サイズにカットできるミシン目入りで無駄なく使用できます。
寸法(mm)115×150
1枚
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適です。キズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
用途付着物・汚れの除去。食品・薬品関係のステンレスタンクなどに。ウエスやスチールウールの代替 寸法(mm)150x230 仕上がり相当番手無砥粒
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

粒度極細目 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 砥粒A
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビを気にせずに使用できるウールです。
用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。 仕様サビにくいステンレス製のウールです。 材質ステンレス シルバー 質量(g)450 適合材ステンレス等
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 形状 サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)300 セット数5 質量(g/セット)300
1セット(5本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角 適合材鉄工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状 適合材鉄工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質GC 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。 スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。
用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 サイズ(L/l)12本組セット170/70 全長(mm)170 刃長(mm)70 幅(mm)4 厚さ(mm)2.0 形状 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)155 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)155
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)
869 税込956
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 形状 粒度中目 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 タイプ中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手作業で砥石の目立て・目詰まり防止に使用します。
粒度粗目 幅(mm)50 砥材C 高さ(mm)25 奥行(mm)150
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等 厚さ(mm)5 縦(mm)140 横(mm)114
1枚(12ピース)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA521TA-5B 粒度中目
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

エスコ品番EA521TA-5A 粒度中目
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

エスコ品番EA521TA-10C 粒度中目
1個
10,600 税込11,660
8日以内出荷

エスコ品番EA521PK-1 形状 粒度細目
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度中目
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。サンドペーパーのように折り曲げたり、台に貼り付けて使用できます。
番手細目 適合材アルミ、真鍮など 材質金属(SUS430) 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×54×0.2 色(本体)
1個
489 税込538
当日出荷

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110 エスコ品番EA521TA-5H 粒度細目
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110 エスコ品番EA521TA-5D 粒度中目
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8761 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット(10本)
8,498 税込9,348
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8683 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状両甲 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4 刃厚(mm)2.2
1セット(12本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8271 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)1 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)2
1セット(12本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。繊維のパワーで削らずマイルドに仕上げます。
用途木工、金属研磨、汚れ落とし作業。 直径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8752 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 刃幅(mm)12 刃厚(mm)3.5
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8762 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組細目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8262 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)(小厚)1.5 全長(mm)200 タイプ8本組中目 刃長(mm)100 刃幅(mm)11 刃厚(mm)3
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-7987 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状楕円 粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 刃厚(mm)6.5
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

セット内容・EA521PR-1 ・EA521PR-2 ・EA521PR-3 粒度中目
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA521TA-5G 粒度細目
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

エスコ品番EA521TA-5F 粒度細目
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

エスコ品番EA521TA-5E 粒度細目
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷