商品豆知識
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
寸法(mm)100×70×26
砥材アルミナ
材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。
幅(mm)42
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
全長(mm)156
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。
材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP
幅(mm)42
全長(mm)185
高さ(mm)42
刃の種別甲丸刃
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。
幅(mm)15
長さ(m)5
基材クラフト紙(Cwt)
砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)
接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。