バリトリビットハードヤナセ(柳瀬)当日出荷から24日以内出荷
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ウッドスティック 丸ヤナセ(柳瀬)当日出荷
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になりますRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピングフィルムシート 裏地加工無しヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
アルカンサス砥石ヤナセ(柳瀬)当日出荷から14日以内出荷
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
研磨丸シートヤナセ(柳瀬)¥42,980~税込¥47,278~
1セット(200個)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ外径(Φmm)150
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,178
1セット(50枚)
5日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230適合用途キズ取り
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,178
1セット(50枚)
5日以内出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。長さ(mm)280幅(mm)230粒度1000適合用途キズ取り
研磨角シートヤナセ(柳瀬)¥29,980~税込¥32,978~
1セット(200枚)
41日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。長さ(mm)175幅(mm)95砥材アルミナ
電着ダイヤハンドラッパー ラッパーシートヤナセ(柳瀬)41日以内出荷
マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。
サイズ(mm)50×150RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YGヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(20個)
14日以内出荷
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YEヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(20個)
当日出荷から14日以内出荷
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
ラッピングフィルムシートヤナセ(柳瀬)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(50枚)
5日以内出荷
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230タイプ両面テープ式適合材プリント基板、光ファイバー
ユニロンシート ハードヤナセ(柳瀬)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(30個)
5日以内出荷
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトシートヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤメッシュシートヤナセ(柳瀬)34日以内出荷
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップブラシヤナセ(柳瀬)18日以内出荷
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
インディア砥石ヤナセ(柳瀬)14日以内出荷
刃の目立て、各種工具の仕上げ。粒度:中目#320、細目#500相当。
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリットヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
34日以内出荷
粒度#320寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
W巻コンデンサーブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
34日以内出荷
寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥29,678¥26,980