商品豆知識
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。
適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
形状平
目の粗さ単目/荒目・仕上目
全長(mm)235
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。
粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)
適合材木材
適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。
ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄。
材質(毛)ナイロン線
タイプネジリブラシ
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。
用途サビ、汚れ落とし。
材質(毛)ステンレス
タイプ竹ブラシ、直柄、ミニ
毛丈(mm)12
材質(柄部)竹
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
1セット(3本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。
適合材金属
セット内容丸、半丸、平
材質(本体)SK2
材質(グリップ)PVC(2重)
1パック(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイス式砥石台
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。
砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体)硬質ゴム・鉄(クロームメッキ)
有効幅(mm)213~180
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に
寸法(mm)170×55×30
材質炭化珪素質研磨材
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。
さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。
毛丈(mm)約25
毛材馬毛・PP
ハンドル天然木
板幅(mm)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに
長さ(mm)150
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)
粒度120
長さ(mm)205
幅(mm)50
材質C
切り粉の分散を助けガジリ、傷を防止します、肌荒れやかぶれも有りません。
用途中仕上げから鏡面仕上げに最適です
仕様不水溶性、低粘度の研削油
トラスコ品番812-1844
質量(g)500
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途銅素材の汚れ落とし
寸法(mm)125×195
色グリーン
材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材銅
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
目の粗さ#3
粒度3
適合材鉄などの金属全般
彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。
用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます
寸法(mm)100×65×15
仕様特殊形状
荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。
用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用
粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上)
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3856
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途包丁・ハサミ・ナイフ、皮革刃物用
粒度#1000(中仕上用)
寸法(mm)150×50×25
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
セット内容#150、#320、#600、#1000×各1枚
寸法(mm)93×228
仕様耐水サンダー
適合材金属、木材
1セット(4枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
材質真鍮線
ブラシ長(mm)75
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂
適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)豚毛
全長(mm)200
寸法(mm)38×9(ブラシ)
トラスコ品番807-0828
形状直(頭部)
タイプエンジンブラシ(小)
線径(Φmm)-
柄の形状直
材質(柄部)竹
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。