絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 手研磨

手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
5,884件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤスリセット ホーザンヤスリセットホーザン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本組)
当日出荷
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス)スーパーバフレックス グリーンKOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当仕様肌調整用種別グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
スポンジ研磨材 両面 モノタロウスポンジ研磨材 両面モノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
サンドシートEX SHINEX(シャイネックス)サンドシートEXSHINEX(シャイネックス)(22件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
スコッチブライト 工業用パッド7440 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74403M(スリーエム)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離粒度#180寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6349砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
ダイヤモンドシャープナー モノタロウダイヤモンドシャープナーモノタロウ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ケンマロンスーパー FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンスーパーFUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理寸法(mm)150×230適合材金属
空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)空砥ぎペーパー(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(28件のレビュー)
77税込85
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280基材Cw
研磨パッド #400 モノタロウ研磨パッド #400モノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コンビブラシ真鍮 5本入 SK11コンビブラシ真鍮 5本入SK11(2件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学)空研ぎペーパーFUJI STAR(三共理化学)(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工寸法(mm)約230×280基材Cw適合材金属、木工、FRPなど接着剤R/R
ケンマロン(20枚入) FUJI STAR(三共理化学)ケンマロン(20枚入)FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷
サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8研磨材の構造不織布適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
PCチャンネルブラシナイロン アサヒペンPCチャンネルブラシナイロンアサヒペン(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
コテ型ブラシ[スチール] エスココテ型ブラシ[スチール]エスコ(16件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール長さ(mm)130毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-1幅(mm)40線径(Φmm)0.2
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)万能耐水ペーパーセットNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
499税込549
1セット(36枚)
当日出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)93×115使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
ダイヤブリック サンタイガーダイヤブリックサンタイガー(28件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
油砥石中目(A角) 大和製砥所油砥石中目(A角)大和製砥所(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
真鍮ブラシ KTC真鍮ブラシKTC(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)240寸法(mm)75×17(ブラシ)トラスコ品番373-9392形状直(頭部)質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14柄の形状材質(柄部)行数4
ワイヤブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途手作業用材質(ブラシ部)ワイヤー全長(mm)270毛丈(mm)20植付(mm)65その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3
竹柄ナイロンブラシ インダストリーコーワ竹柄ナイロンブラシインダストリーコーワ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック
当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5343幅(mm)240全長(mm)305線径(Φmm)0.2毛丈(mm)13毛材ナイロン行数4植付(mm)3
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形モノタロウ(14件のレビュー)
679税込747
1セット(4本)
当日出荷
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックスチャンネルブラシ (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
パーツクリーニングブラシ DAYTONA(デイトナ)パーツクリーニングブラシDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
リフィールロール 3M(スリーエム)リフィールロール3M(スリーエム)(20件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10ロール)
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
竹ブラシ 大塚刷毛製造竹ブラシ大塚刷毛製造(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)15寸法B(mm)35タイプ重慶ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UPチタンコートダイヤモンドヤスリセットSUN UP(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3本)ほか
当日出荷
細かい精密な研磨作業にチタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
紙ヤスリセット E-Value紙ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
309税込340
1セット(9枚)
当日出荷
よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
用途日曜大工・工作・サビ落とし。粒度60×3・120×3・240×3適合材木工セット内容60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚寸法(mm)140×110
チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップモノタロウ
349税込384
1本
当日出荷
樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなどヘッド形状J型適合材鉄、ステンレス、アルミ
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ ステンレスワイヤーブラシYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
竹ヨージブラシ(豚毛) H&H竹ヨージブラシ(豚毛)H&H(5件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)面直し砥石[溝入り]NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
手研磨