商品豆知識
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途鉄材等の金属加工に
材質ヤスリ:SK-2
全長(mm)240
色レッド
目の粗さ細目
刃幅(mm)16
ヤスリ部形状平
適合材鉄材等の金属加工に
柄共柄
1個
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
・安心安全の日本製。・水をつけて研ぐことが可能。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
用途金属磨きに
仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容120番、400番、800番が各1枚(計3枚)
材質【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド
粒度120番、400番、800番
寸法(mm)(1枚あたり)230×92
色グレー
入数3枚
1個
¥220
税込¥242
翌々日出荷
用途水回りの作業等に
仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ
材質ブラシ:ステンレス
色ブラスカラー
入数3本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材料の粗磨き、塗装はがし、ゴミ・サビ落とし、バリ取りなどに使えます。
用途に合わせて使い分けられる3種類のセット。
仕様●1枚当たりの寸法:93×230mm●セット内容: #400×2枚、#1000×2枚、#1500×2枚
アズワン品番68-1967-53
1セット(6枚)
¥309
税込¥340
6日以内出荷
ワイヤーブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5346
幅(mm)100
全長(mm)360
高さ(mm)30
毛丈(mm)20
毛材黒鋼線
行数3
植付(mm)75
線径(mm)0.3
1パック(10本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8630
セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本
材質炭素工具鋼
形状5種セット
全長(mm)185
タイプ10本組中目
刃長(mm)85
適合材鉄、ステンレス
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。
仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)
トラスコ品番107-3828
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
長さ(mm)280
幅(mm)230
適合材木工
スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。
トラスコ品番856-4442
タイプチップ部のみ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。
トラスコ品番407-4627
材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン
全長(mm)175
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
レギュラーサイズ225mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。サビ取りやペンキはがし等に最適なスチール製ブラシです。
トラスコ品番407-4584
材質ブラシ部:スチール
全長(mm)225
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
太いナイロン繊維の不織布に研削材を塗布した研磨材です。重研削に最適な研削力があります。水・研削油・洗剤などと併用できます。
用途金属のサビ落とし、塗装の剥離、レンガ・コンクリートなどのクリーニング、石材・フロアーのぬめり取り等。
寸法(mm)100×150
適合材金属・レンガ・コンクリート・石材など
入数10枚入り
スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】荒目/細目
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。
幅(mm)36
厚さ(mm)6
全長(mm)350
ヤスリの長さ(mm)350
目の粗さヤスリ目/鬼目
適合材石膏ボード切削加工用
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)100
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状三角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
刃長(mm)85
目の粗さ細目
目数【ヤスリ】32CUT/cm
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)70
目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状平
タイプ【目種】複目
刃長(mm)100
目数【ヤスリ】20CUT/cm
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様185MMサイズ(10本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】7.3×2.5
タイプ【目種】荒目
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
全長(mm)200
線径(Φmm)0.35
植付(mm)125
ねじ径(inch)1/2
幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業
線径(Φmm)0.15
1本
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業
線径(Φmm)0.15
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業
線径(Φmm)0.3
1本
¥889
税込¥978
4日以内出荷
家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
用途刃物研ぎ
粒度#150/#130
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。
アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)65
タイプステンレス
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)410×19×19
質量(g)30
タイプ豚毛
柄の形状ロング
ブラシ幅(mm)19Φ
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#100
セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
トラスコ品番854-9926
材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム
長さ(mm)110
幅(mm)75
粒度(#)80
色青
1箱(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面、曲面の加工が得意な甲丸形状。
形状甲丸
粒度#200番手相当
全長(mm)140
ヤスリ部幅W(mm)先端約1/中部~根本約5.3
ヤスリ部厚T(mm)約1.6
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プラパーツからエッチングなどのメタルパーツまで研磨、彫金できるダイヤモンド粒子ヤスリセット。
表面にチタンコーティングを施し、硬度や防錆性がアップ。
プラなら荒仕上、メタルパーツなら仕上げにも使える粒度400番相当。
収録形状:平、丸、甲丸
形状平、丸、甲丸
粒度400番相当
全長(mm)140
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×98×13
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。