5,773件中 1,721~1,760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。 仕様仕上げ用 サイズ(mm)220×60×70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材。 トラスコ品番194-9017 長さ(mm)90 幅(mm)55.5 質量(g)20 アズワン品番64-8717-57
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100 刃長(mm)80 全長(mm)215
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュータイプの研磨材です。超柔軟性研磨布を適度の幅、長さにスライシングカットしたものを、ボール状に丸め、手作業に適した形状にしたものです。どんな曲面、凹凸面にもなじみます。
用途ボンネット、トランクの損傷面、ドアの内側、ステップ、バンパーの下まわり等、ペーパーのかけにくいライン研磨に適しています。
1箱(10個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

形状 表面粗さ油目 刃長(mm)50 全長(mm)100 直径(mm)1.2
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

広範囲のさび落とし・掃除に最適。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ真鍮ブラシ
広範囲のさび落とし・掃除に
タイプ剣型
1本
599 税込659
当日出荷

1本
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。 全長(mm)165 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

軸径(Φmm)4.1 全長(mm)135 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛材ステンレス(SUS304) 線径(mm)0.2
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)4.1 全長(mm)135 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 毛材ワイヤー鋼線 線径(mm)0.2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材ステンレス 全長(mm)150 軸径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 質量(g)23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.08
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研コランダムリコスポンジ研磨材
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
1箱(20枚)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 寸法(mm)250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。
用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし 粒度#8000相当 寸法(mm)約115×約150
1個
339 税込373
当日出荷

用途強い研磨力を必要とするサビ取りなどに 材質ラッピング線
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途汚れ落とし、水洗いに 材質ナイロン線 線径(mm)0.4
1個
849 税込934
当日出荷

用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに 材質ステンレス線 線径(mm)0.2(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
粒度#150 材質ダイヤモンド
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用ボビーヤスリ
用途木材専用のヤスリです。合板・木材の面取りや加工用に 仕様グリップ付
1個
499 税込549
3日以内出荷

凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。
セット内容11672・11673・11674・11675・11676・11677・11678・11679
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品 寸法(mm)72×175
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。 材質軸:真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 1410
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。
粒度100 軸径(Φmm)11 全長(mm)46 トラスコ品番833-8181 質量(g)32 2018年トラスコ掲載ページ5 1026
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 動画あり
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途高炭素鋼 刃長(mm)120 全長(mm)200 タイプ精密 2018年トラスコ掲載ページ5 1245
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック) エンジニア 動画あり
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。
用途高炭素鋼 刃長(mm)120 全長(mm)215 タイプ中目 2018年トラスコ掲載ページ5 1245
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットブラックヤスリ エンジニア 動画あり
切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
材質高炭素鋼
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。
用途鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。 セット内容細工ヤスリ平・丸・三角 目の粗さ中目
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。
用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として 適合材漆器
1箱(24個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤモンド角砥石
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。 超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等 粒度400 寸法(mm)約210×75×16
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 長さ(mm)280 幅(mm)230 質量(g)73
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合材木工 仕様乾式、カードスリーブ入り 材質アルミナ研磨材 本体寸法(mm)100×66×27
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
用途ペン型シャープナー。 粒度400相当 適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど 材質地金:刃物鋼 表面処理ダイヤモンド粒子コーティング 材質(ハンドル)アルミニウム 断面タイプ平面・曲面・V溝
1本
889 税込978
当日出荷

平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。塗装面・柱・プラスチックなどの仕上げ研磨、塗装・プラスチックの足つけなどに最適です。 平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
用途仕上研磨、塗装面研磨作業。 粒度240~600 寸法(mm)115×140
1個
419 税込461
当日出荷

一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 適合材鉄などの一般金属 目の粗さ中目 全長(mm)約195 仕様鉄工用、柄付き 材質(柄部)
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。 粒度240 寸法(mm)150×230 黄緑 目の粗さ中荒目
1個
389 税込428
当日出荷