商品豆知識
目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)280
幅(mm)230
質量(g)73
焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。
表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
用途ペン型シャープナー。
粒度400相当
適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど
材質地金:刃物鋼
表面処理ダイヤモンド粒子コーティング
材質(ハンドル)アルミニウム
断面タイプ平面・曲面・V溝
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。塗装面・柱・プラスチックなどの仕上げ研磨、塗装・プラスチックの足つけなどに最適です。
平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
用途仕上研磨、塗装面研磨作業。
粒度240~600
寸法(mm)115×140
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
適合材鉄などの一般金属
目の粗さ中目
全長(mm)約195
仕様鉄工用、柄付き
材質(柄部)木
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のサビ落とし、バリ・カエリ取り、木工塗装前の下地処理。
粒度240
寸法(mm)150×230
色黄緑
目の粗さ中荒目
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途ステンレス・軟削材・鉄工等の研削・研磨。
適合材ステンレス・軟削材・鉄工等
形状平
目の粗さ荒目・仕上目
仕様ステンレス用
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
用途サビ落とし、真鍮・銅の磨きだし。
材質線:真鍮
材質(毛)真鍮線
タイプ木柄ブラシ・ミニ・曲柄
材質(柄部)木
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに最適です。便利な簡易スクレパー付きです。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
材質(毛)ワイヤー鋼線・4行
タイプ木柄ブラシ・剣型
材質(柄部)木
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。
適合材鉄、樹脂
仕様目立用
材質SK材
サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落し・ペンキはがし。
材質(毛)ステンレス線・5行
タイプ木柄ブラシ・剣型
材質(柄部)木
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。
耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。
ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。
用途パイプの内等の汚れ落とし。
材質(毛)豚毛線
タイプネジリブラシ
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。
用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。
材質(毛)メッキ波線ワイヤー
タイプネジリブラシ
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
タイプチャンネルブラシ・曲柄
材質(毛)ステンレス線
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状角
材質(本体)S45C
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。トイレ・洗面台・蛇口周りの水垢や輪ジミ落としに最適です。
裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途衛生陶器用の汚れ落とし。
対象衛生陶器用(使用できない対象物:色付き陶器製品)
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。
対象鏡・ガラス用
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状平
材質(本体)S45C
1パック(3本)
¥549
税込¥604
当日出荷
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
用途各種容器の洗浄
仕様シングル巻、手動用
材質毛材:PP、軸:SUS304
線径(Φmm)0.3
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
形状平
材質高性能合金鋼
タイプ中目
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
形状丸
材質高性能合金鋼
研磨剤と艶出しワックスが含まれたクロスです。
主成分:アルミナ・高級脂肪酸ワックス・界面活性剤・合成ゴム。
用途クロス
寸法(mm)132×92
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。