5,772件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし 粒度#200 ブラック タイプスティックタイプ 研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)3.0 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)325 質量(g/セット)325
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70 幅(mm)4.2 厚さ(mm)2.0 形状半丸 質量(g)150 質量(g/セット)150
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。 植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 毛丈(mm)20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップなどの難削材研磨。 材質/仕上SS-400 砥材ダイヤモンド 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×8
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨 適合材金型・金属など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など 適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線スパイラルブラシ
全長(mm)115 植付(mm)20 軸長(mm)95 その他賠償保険付 種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ 線径(Φmm)0.1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨 寸法(mm)100×150×30 適合材コンクリートなど
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度240 砥粒種類アルミオキサイト シャフト径(Φmm)7.8 全長(mm)344
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,490 税込6,039
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスコ品番EA588GD-25
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
材質(ブラシ部)黒毛(黒豚主体) 長さ(cm)柄:30 仕様3行 エスコ品番EA109HG-1 質量(g)130 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×170 毛丈(mm)40 材質(柄部)
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
粒度#40 寸法(mm)150×250 エスコ品番EA366DA-40
1セット(3枚)
2,960 税込3,256
当日出荷

すべらない、強化プラスチック製。ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。
適合EA521VR-250 全長(mm)121 エスコ品番EA521VZ-610
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

全長(mm)181×57 毛丈(mm)44.4 径(Φmm)毛先:0.35 仕様6列19行 エスコ品番EA109BE-2 質量(g)280 材質(ブラシ部)スチール 材質(ハンドル)木製
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

全長(mm)240 毛丈(mm)10 寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120 エスコ品番EA109G-3 幅(mm)3列55 穴径(Φmm)10
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 寸法・サイズ(mm)35×200 仕様3列7行 エスコ品番EA109DE-7A
1個
585 税込644
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。 粒度360 寸法(mm)230×280 砥粒CC(炭化ケイ素) 適合材金属、木工
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度220 サイズ(mm)230×280
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(50枚)
7,050 税込7,755
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸 種別精密 タイプ10本組
1セット(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円 種別精密 タイプ8本組
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

単目はメーカーによる品質の差が歴然です。 単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
種別単目
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用 全長L(mm)215 ヤスリの長さ(mm)80 幅(mm)16.0 粒度#200 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
材質(ブラシ部)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC耐熱砥石
RoHS
耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法(mm)75×210×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

精密ヤスリ全般に使用できるプラスチックハンドルです。滑りにくく手にフィットします。軸径Φ0.8~Φ4.0まで幅広く装着可能です。
用途対応商品:精密ヤスリ(全種)、ライン丸(全種)、ダイヤモンドヤスリ(Sタイプ全種)、ダイヤモンドラウンド(全種)など。 全長(mm)100 適合軸径(Φmm)0.8~4.0
1個
779 税込857
4日以内出荷

簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。
材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂 ブルー 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アルファーミラージュテーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。
厚さ(mm)0.5~3 寸法(mm)2×150 ヤスリ部寸法(mm)50
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)