絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 手研磨

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5,038件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルブラシヘラ付き鋼線 SK11

    チャンネルブラシヘラ付き鋼線

    SK11
    399税込439
    1本
    当日出荷
    固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:銅線 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
  • ブルドック スピードファイル マジック式 大塚刷毛製造

    ブルドック スピードファイル マジック式

    大塚刷毛製造
    2,358税込2,594
    1個
    翌々日出荷
    用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用にタイプマジック式
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    スリットフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途スリットフィニッシュ専用のホルダーです。付属品専用キャップ
  • TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン TKG

    TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン

    TKG
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#400:小さな刃こぼれの修正に、高い研削力で研ぎ感抜群〉
    幅(mm)210ライトグリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
  • ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)

    ハンディポリッシュ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
    用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
  • コンデンサーブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    コンデンサーブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325線径(Φmm)0.6毛材ナイロン
  • 検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 ツボサン

    検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

    ツボサン
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
  • vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ バローべ

    vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ

    バローべ
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。
    形状
  • ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン

    ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)

    ツボサン
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
  • ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン

    ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
    用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
  • 耐水研磨紙D 標準タイプ 三共

    耐水研磨紙D 標準タイプ

    三共
    5,198税込5,718
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
    用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
  • 紙ヤスリ アークランドサカモト

    紙ヤスリ

    アークランドサカモト
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    用途木工の下地研磨、木工の表面仕上げ材質本体:Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド粒度#60/#120/#240各3枚ずつ寸法(mm)140×115ブラウンタイプ紙ヤスリ入数(枚)9
  • ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
    用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
  • スケーラ用刷毛3型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛3型

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    セット内容刷毛(大)3型
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状
  • マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ

    マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    市販のシャーペンや専用ピンバイスPV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。
    用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状範囲(mm)電着:21サイズ(Φmm)0.7対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.7
  • Kワイヤ-ブラシ インダストリーコーワ

    Kワイヤ-ブラシ

    インダストリーコーワ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    鋼線のブラシ(メッキ処理していません)です。
    用途下地調整に。トラスコ品番806-5932材質硬鋼線幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3
  • シリンダーブラシ ポリアミド LESSMANN

    シリンダーブラシ ポリアミド

    LESSMANN
    619税込681
    1本
    当日出荷
    手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途チューブや配管等のバリ取り作業に。トラスコ品番855-6760材質ワイヤ:ポリアミド軸径(Φmm)3.5幅(mm)20寸法(mm)【植毛部】100全長(mm)300毛材ナイロン外径(mm)20線径(mm)0.3
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • 耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO

    耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    エコノミータイプの布シート研磨材です。
    用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
  • 竹ブラシ 太曲柄 豚毛 SK11

    竹ブラシ 太曲柄 豚毛

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
    用途汚れ落とし・ツヤだしに。毛丈(mm)約20毛材豚毛
  • デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃 高森コーキ

    デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃

    高森コーキ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
    用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12
  • マジック研磨紙”ハイピッチペーパーロール” HNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    マジック研磨紙”ハイピッチペーパーロール” HNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,798税込4,178
    1巻
    5日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目詰りが少なくロングライフです。HRタイプは水研ぎも可能です。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業トラスコ品番816-2385幅(mm)75粒度150(#)長さ(m)15
  • 油砥石朝日虎白 松永トイシ

    油砥石朝日虎白

    松永トイシ
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
    用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6389セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)100幅(mm)25粒度3000(#)厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

    ミッチェル
    3,998税込4,398
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
  • 左利き用ヤスリ ツボサン

    左利き用ヤスリ

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    4日以内出荷
    左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
    用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
  • ダイヤモンドシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドシャープナー

    ツボサン
    839税込923
    1本
    当日出荷
    水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
    用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
  • ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン

    ダイヤモンド単石ドレッサー

    ツボサン
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
    用途砥石の修正に。全長(mm)100
  • ペーパー225#120(10枚 マキタ

    ペーパー225#120(10枚

    マキタ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
  • パッド220ハード マキタ

    パッド220ハード

    マキタ
    7,298税込8,028
    1枚
    3日以内出荷
  • 汚れ取りブラシ・替ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    替えナイロンです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属の汚れ落としや、木工のケバ取り。寸法(mm)15×50砥材ナイロン適合材金属、木工
  • 鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 角 中目 150mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'A

    ステンレスヤスリ 平 150mm

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
  • 木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
  • 木彫ヤスリ 平 極細目 200mm WIZ'A

    木彫ヤスリ 平 極細目 200mm

    WIZ'A
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状適合材木彫り加工用
  • チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線 WIZ'A

    チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレスブラスカラー入数3本
  • 両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A

    両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm

    WIZ'A
    1,388税込1,527
    1個
    翌々日出荷
    用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形木柄
  • Kワイヤーブラシ3行 インダストリーコーワ

    Kワイヤーブラシ3行

    インダストリーコーワ
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    ワイヤーブラシのお買い得パックです。
    トラスコ品番168-5346幅(mm)100全長(mm)360高さ(mm)30毛丈(mm)20毛材黒鋼線行数3植付(mm)75線径(mm)0.3
手研磨