手研磨 :「塗装落とし」の検索結果
手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
関連キーワード
商品豆知識
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。
用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。
材質ワイヤー:72Aバネ鋼線
寸法(mm)50×75×75
ピッチ数1.5
ねじ径M10
外径(Φmm)75
対応機種ディスクグラインダー
最高回転速度(min-1)12300
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)93×115
使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。
材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙
適合材金属など
こんなお得な商品も!
研磨たわし
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色こげ茶
研磨材の構造不織布
こんなお得な商品も!
ワイヤーブラシ 手付型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
寸法(mm)228×280
砥材C(炭化珪素)
基材Cwt
適合材金属など
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。
粒度C400、C1000、C1500
材質人造研磨材、耐水紙
寸法(mm)76×140
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。
全長(mm)185
質量(g)20
材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン
アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
¥699
税込¥769
当日出荷
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。木材・プラスチック・パイプなどの研磨、塗装はがし・サビ落としなどに最適です。
平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
用途下地調整、塗装・サビ落とし作業。
粒度100~180
適合材木材、プラスチックなど
寸法(mm)115×140
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨
寸法(mm)69×97×26
適合材木材・金属
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質スチール
こんなお得な商品も!
ブロックサンダースポンジ
モノタロウ
¥199
税込¥219
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし
適合材金属、木工等
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適
広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに
サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール
質量(g)90
毛丈(mm)20
寸法(幅W×長さL)(mm)40×225
植付(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥268
税込¥295
当日出荷
ディスクグラインダー用
用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などに
外径(Φmm)85
ねじ径M10
ピッチ数1.5
最高回転速度(min-1)12000
使いやすい、ミニミニサイズの耐水ペーパーです。カット不要の、使いやすいミニミニサイズのペーパーです。
空研ぎ・水研ぎ兼用タイプです。細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来ます。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等。
本体寸法(mm)約32×70(誤差±1)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨
寸法(mm)98×130×13
適合材木材・金属
アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228
砥材A
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに
サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。
用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。
材質人造研磨材、耐水紙
寸法(mm)76×140
幅が広いため広い面積の作業に最適
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に
サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥268
税込¥295
当日出荷
抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版『マジックロンZ』にハンドルをセットしたオリジナル商品です。ハンドル装着によりガンコなサビ落としや塗膜剥がしなどの重研磨作業が効率よく行えます。ハンドルは市販の研磨タワシへ汎用で使用可能(研磨タワシ推奨サイズ:縦160×横100×厚さ25mm)です。マジックロンZ(三共理化学株式会社製)の特徴。抜群の研磨パワーを持つナイロン不織布の決定版です。極太のナイロン繊維を使用していますので、重研磨においても十分にその威力を発揮します。オープン構造のため目詰まりしにくくなっています。耐水性、耐油性に大変優れています。耐熱温度150℃。洗剤を使用するとより研磨効果が高まります。
用途サビ落とし、塗膜剥がし、塗装前の足付け、コンクリートなどの石材の汚れ落としに
材質タワシ:極太ナイロン不織布、ハンドル:ABS樹脂
寸法(mm)ハンドルセット時:縦160×横100×高さ約75、マジックロンZ:縦160×横100×厚さ約25
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。
寸法(mm)100×150
色茶
極太ナイロン不織布に研磨砥粒を付着させてありますのでクッション性があり、素材にキズを付けにくく、スムーズな研磨作業が行えます。また目詰まりを起こさず、曲面にも良くなじみます。
用途サビ落とし、古い塗膜落とし、塗装前の足付け、型枠の清掃、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
寸法(mm)100×160
厚さ(mm)約25
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
適合材ステンレス、コンクリートなど
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×98×13
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。
付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚
寸法(mm)150×50×30
質量(g)81.4
タイプ平面型
ペーパー寸法(mm)55×155
適合材木材・金属等
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途磨き・サビ落としなど
適合材金属
材質(毛)鋼線
ワイヤー長(mm)約25
板厚(mm)約15
材質(ワイヤー部)鋼線・ウエーブ
平面・曲面にぴったりフィットするスポンジタイプ研磨剤です。水をつけて鏡面塗装・ツヤ物の研磨、水+中性洗剤で食器などの汚れ落としに最適です。
平面・曲面にぴったりフィットします。湿式・乾式研磨が可能です。水洗いでき、目詰まりにも効果抜群です。裏表両面使用できます。
用途光沢仕上げ・汚れ落とし作業。
粒度2000~3000
寸法(mm)115×140
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
用途金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。
トラスコ品番582-5542
幅(mm)23
全長(mm)255
高さ(mm)44
毛丈(mm)25
毛材硬鋼線
行数3
植付(mm)95
線径(mm)0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。
付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚
寸法(mm)100×50×100
質量(g)65
タイプ丸型
ペーパー寸法(mm)100×100
適合材木材・金属等
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。