手研磨とは機械を使用せず、手の動きのみで研磨を行う作業です。さまざまなグッズがあり、研磨シートやスチールウール、ヤスリなどが代表的です。研磨シートにはペーパーのほか研磨パッド、研磨布などがあり、素材の特性や工程に応じてそれぞれ使い分けることで、より高い効果を発揮します。スチールウールはスチールを長い繊維状に加工したもので、柔らかく弾力性に優れ、研磨のほか塗装の下地作りや汚れ落としにも効果があります。
ダイヤモンド修正器 「空母」シャプトン翌々日出荷
空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。
鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。
表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。
鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。
刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。
極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。
8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
金型砥石 YHS(硫黄入り)大和製砥所¥4,998~税込¥5,498~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。厚さ(mm)3材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸色黄
金型砥石 C(カーボン)大和製砥所¥3,998~税込¥4,398~
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型用砥石 YHZ大和製砥所当日出荷
中仕上げ、仕上げ用砥石です。
S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
金型砥石 YHBターボ大和製砥所当日出荷
荒・中仕上げ用です。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。粒度240長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3トラスコ品番121-7534色こげ茶質量(g/本)4
クリスタルブロック進勇商事(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
寸法(mm)20×30×60材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)8日以内出荷から9日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)8日以内出荷から62日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
油砥石スティック中京研磨(11件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。砥材A砥粒(褐色アルミナ質)適合材金属、彫刻、ドリルなど