絞り込み
サイズ
- L(5)
- LL(4)
- M(6)
- S(6)
- フリー(1)
機能
絶縁(2)
耐切創・耐突刺(1)
全長(cm)
- 22.5(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 27(3)
- 28(1)
- 35(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ホワイト(2)
入数
- 1
ブランド
- ヨツギ(6)
- Star Field(星野商店)(2)
- 渡部工業(1)
ヨツギ・Star Field(星野商店)・渡部工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
「サイズ」から絞り込む
L(5)
LL(4)
M(6)
S(6)
フリー(1)

低圧発泡手袋
ヨツギ¥8,898税込¥9,7881双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
低圧用保護手袋
ヨツギ¥7,998税込¥8,7981双当日出荷から7日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
低圧ゴム手袋
渡部工業¥6,198税込¥6,8181双9日以内出荷絶縁性に優れています。用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
EV用絶縁手袋
ヨツギ¥5,698税込¥6,2681双4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280色緑サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
低圧発抱手袋
ヨツギ¥11,980~税込¥13,178~1双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発抱手袋
ヨツギ¥10,980税込¥12,0781双当日出荷から6日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Sサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥945¥859
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥791¥719