曜日別特売

ごはん粒がつきにくい手袋

ごはん粒がつきにくい手袋 - 大和物産

手袋表面にエンボス加工が入っており、くっつきにくい手袋です。
おむすびやハンバーグのこねる作業でひっつくイライラを解消できます。

用途
調理 くっつきにくい エンボス加工 ポリ手袋
材質
PE
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30
内容量
1箱(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091629970124
オープン
¥269
¥296(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする