ひじまですっぽり手袋 47cm

ひじまですっぽり手袋 47cm - 大和物産

ひじまでスッポリカバーし、衛生的に使えます。
普段の調理や掃除、介護、車の洗車にも利用できます。

用途
ポリ手袋 肘 衛生的 調理 介護 洗車
材質
PE
全長(cm)
47
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
36
内容量
1箱(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0509162081095
オープン
¥269
¥296(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする