軽作業用手袋 5双組×10個セット
綿100%で汗を吸収
軍手よりも薄手のタイプで細かな作業が可能
手にやさしくフィット
まとめ買いがお得です! 5双組×10セット 合計50双
- 用途
- 軽作業・一般作業
農作業 ガーデニング
DIY
メンテナンス・整備
下履き用
建築土木、屋内作業用
アウトドア・レジャー
- 材質
- 綿
- 色
- ホワイト
- サイズ
- S
- 入数(双)
- 50
- 全長(cm)
- 約21
- 中指長(cm)
- 約7
- 手のひらまわり(cm)
- 約19
- ゲージ数
- 10
- 内容量
- 1セット(50双)
注意
※【使用上の注意】※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※油脂などが付着すると、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。破れの原因となります。
※洗濯の際、漂白剤は使用しないでください。
※使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※直射日光を避けて保管してください。
手袋 の新着商品
カテゴリ











![「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838811-261026-02.jpg)
![「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838820-261026-02.jpg)
![純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838802-261026-02.jpg)





![「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下] 「パルフレンド」アクリルカラー手袋 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07249869-261110-02.jpg)









