絞り込み
サイズ
  • L
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(6)
  • フリー(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
全長(cm)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 28.5(1)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 1(5)
ブランド
  • ヨツギ(4)
  • Star Field(星野商店)(2)
ヨツギ・Star Field(星野商店)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L
LL(4)
M(6)
S(6)
フリー(1)
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧用保護手袋 ヨツギ

    低圧用保護手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
  • 電気さく補修用手袋 Star Field(星野商店)

    電気さく補修用手袋

    Star Field(星野商店)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    通電中電気さく線補修用
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店)

    シリコンブーストグリップ

    Star Field(星野商店)
    899税込989
    1双
    4日以内出荷
    手に柔らかくフィット。食品加工にも使用可能
    材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋