絞り込み
サイズ
  • L(10)
  • LL(8)
  • M(7)
  • S(9)
  • フリー(2)
機能
  • 機能絶縁(6)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
全長(cm)
  • 27(8)
  • 27.4(1)
  • 27.5(1)
  • 27.7(1)
  • 28(2)
  • 28.5(2)
  • 28.8(1)
  • 35(1)
  • 色その他(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
入数
  • 1(13)
ブランド
  • ヨツギ
  • エスコ(15)
  • 渡部工業(7)
  • 三興化学工業(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • Star Field(星野商店)(2)
  • 三重化学工業(1)
  • Tech-EV(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • キンバリークラーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(10)
LL(8)
M(7)
S(9)
フリー(2)
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
  • 低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    4日以内出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ

    低圧二層手袋 交流600V以下用

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1双
    4日以内出荷から11日以内出荷
    中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧発泡手袋 ヨツギ

    低圧発泡手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
    全長(mm)270入数(双)1
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用腕カバー ヨツギ

    低圧用腕カバー

    ヨツギ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)350質量(g)135電圧(V)対応:交流・直流300以下入数(双)1機能絶縁
  • 低圧用保護手袋 ヨツギ

    低圧用保護手袋

    ヨツギ
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
    材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
  • 低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (600V以下)

    ヨツギ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1双
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁全長(cm)27試験電圧(V/1分)3000
  • 低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ

    低圧二層手袋 (300V以下)

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    3日以内出荷
    300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
    仕様定期自主点検対象外材質天然ゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)全長(cm)27
  • EV用絶縁手袋 ヨツギ

    EV用絶縁手袋

    ヨツギ
    4,498税込4,948
    1双
    3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
    適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下全長(mm)280サイズフリー質量(g)120入数(双)1機能絶縁
  • 耐切創低圧手袋 ヨツギ

    耐切創低圧手袋

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
    材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    9,298税込10,228
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
    全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
  • 低圧発抱手袋 ヨツギ

    低圧発抱手袋

    ヨツギ
    8,498税込9,348
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
    全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋