サスティナブルレザーグローブ

サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)サスティナブルレザーグローブ - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や、消費者の安全を考慮した手袋です。
革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。
手に馴染むちょうど良い厚みの牛床革背縫い手袋です。
日本国内にて検品、パッキングを行っております。
LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。

トラスコ品番
715-5127
材質
WG認証レザー(牛革)
厚さ(mm)
1.4
サイズ
フリー
全長(cm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※直火、火花、熱いものに触れる場合には、火傷の恐れがありますので、十分ご注意下さい。
※鋭利な刃物、金属、ガラス等により、切創事故を起こす恐れがありますので、扱う際には十分ご注意下さい。
※回転体作業では、手が巻き込まれる恐れがあるため使用しないで下さい。
※電気作業では、感電する恐れがあるため使用しないで下さい。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963227460108
オープン
¥679
¥747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする