22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダー DP8910NS3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適その他【立ち上がり強度発現時間】15-20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP4203M(スリーエム)
94,980税込104,478
1箱(12個)
5日以内出荷
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2時間適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)20主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP105 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1053M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着その他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2淡黄色半透明容量(mL)48.5可使時間(分)3硬化時間(時間)48危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP125 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP1253M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(12個)
5日以内出荷から8日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5可使時間(分)25危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(12個)
89日以内出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデルその他【立ち上がり強度発現時間】20分適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)45可使時間(分)10硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX STAR S/O/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量540mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP410 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP4103M(スリーエム)
94,980税込104,478
1箱(12個)
51日以内出荷
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】45分適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)10硬化時間(時間)12危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用3M(スリーエム)
98,980税込108,878
1箱(100個)
38日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 400ml製品危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(12個)
92日以内出荷
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2.5時間適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)50可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(12個)ほか
65日以内出荷
多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属やプラスチックなど多用途な接着に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML3M(スリーエム)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
容量(mL)490危険物の類別非危険物
Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ3M(スリーエム)
249,800税込274,780
1個
103日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(12個)ほか
65日以内出荷
構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ロングミキシングノズル3M(スリーエム)
38,980税込42,878
1箱(72個)
5日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX P/A 2、【接着剤】3M EPX 48.5・50ml製品(※メタルグリップは除く)危険物の類別非危険物
Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型ウレタン接着剤 DP6300シリーズ3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(12個)
40日以内出荷
硬化後の柔軟性に特徴のある接着剤で、線膨張係数の異なる材料同士も接合を可能にします。複合材料、プラスチック、金属、および木材に使用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、プラスチック、複合材料などの接着に適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)48.5危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1箱(36個)
93日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 490ml製品危険物の類別非危険物
2液室温硬化型接着剤 DP-100 PLUS 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤 DP-100 PLUS3M(スリーエム)
取扱い終了
金属、プラスチック等幅広い材質への接着性に優れます。速硬化タイプでせん断接着力が高い製品です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途金属・プラスチック・ガラスなどの接着クリア容量(mL)50基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)3完全硬化時間48時間立ち上がり強度発現時間20分引張せん断接着強さ(MPa)23.5危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
2液室温硬化型接着剤 DP420 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤 DP4203M(スリーエム)
取扱い終了
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。高強度タイプの中で、中程度の可使時間の製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途金属やセラミックの接着ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性オフホワイト容量(mL)37.5基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)20完全硬化時間12時間立ち上がり強度発現時間120分引張せん断接着強さ(MPa)29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量25mL/12.5mL危険物の性状非水溶性/非水溶性
2液室温硬化型接着剤 DP-110 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤 DP-1103M(スリーエム)
取扱い終了
金属、プラスチック等幅広い材質への接着性に優れます。中程度の可使時間で、程よい流動性の製品です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途金属・プラスチック・ガラスなどの接着グレー容量(mL)50基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)10完全硬化時間3日立ち上がり強度発現時間30分引張せん断接着強さ(MPa)16.7危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
接着剤メタルボンダースモールキット 3M(スリーエム)接着剤メタルボンダースモールキット3M(スリーエム)
取扱い終了
トラスコ品番859-0025セット内容メタンボンダー接着剤(2本)、専用ガン(1個)、専用ミキシングノズル(4本)1セット灰色タイプアクリル系2液混合型可使時間(分)7危険等級保管環境室温保管(冷蔵庫不要)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性発現時間(初期強度)24分
2液室温硬化型接着剤 DP810 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤 DP8103M(スリーエム)
取扱い終了
金属用の接着剤で、多少の油が付いている状態でも接着可能です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途金属の接着適合2:1スペアプランジャー緑~褐色容量(mL)50基材アクリル樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)10完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間15分引張せん断接着強さ(MPa)25危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
2液室温硬化型接着剤 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤3M(スリーエム)
取扱い終了
ポリプロピレンやポリエチレンといった難接着プラスチックへの接着力に優れた、ポリオレフィン素材接着の代表製品です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンを含むプラスチックの接着基材アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2液室温硬化型接着剤 DP-125 3M(スリーエム)2液室温硬化型接着剤 DP-1253M(スリーエム)
取扱い終了
金属、プラスチック等幅広い材質への接着性に優れます。中程度の可使時間で、剥離・せん断接着力が高い製品です。 Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。 面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
用途金属・プラスチック・ガラスなどの接着グレー容量(mL)50基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)25完全硬化時間7日立ち上がり強度発現時間150分引張せん断接着強さ(MPa)16.7危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ガンタイプ2液混合接着剤