「用途」から絞り込む
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用
危険物の類別非危険物
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番364-6254
材質樹脂製
質量(g)240
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トラスコ品番324-1831
全長(mm)68
質量(g)2.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様エレメント7段
トラスコ品番364-6262
種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー
長さ(mm)55.7
質量(g)100
吐出口径(Φmm)1.5
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クイックミックス専用の交換ノズルです。
トラスコ品番416-6051
質量(g)6
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付
質量(g)175
タイプ手動マニュアルタイプ
使用粘度範囲高粘度
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML
トラスコ品番125-6630
全長(mm)147
質量(g)4
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
材質金属製
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ
色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青
主成分アクリル樹脂
可使時間(分)8~12
立ち上がり強度発現時間16-20分
引張せん断接着強さ(MPa)25
硬化時間(時間)24
粘度(Pa・s)45
危険等級Ⅲ
適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。
デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
品番:14277,14270,14265専用ノズル
用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)
全長(mm)80
サイズM
質量(g)40
適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(12個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機
適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用
長さ(mm)400
幅(mm)60
高さ(mm)160
質量(g)255
使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に
主な用途金属と樹脂、金属同士の接着
トラスコ品番479-6179
全長(mm)105
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量3.3g
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(36本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードル
トラスコ品番784-3950
材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン
針長(mm)35.9
外径(mm)1.83
危険物の類別非危険物
内径(mm)1.37
1パック(50本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。
用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。
危険物の類別非危険物
1本
¥498
税込¥548
翌々日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
用途PC7352用ミキシングノズル
トラスコ品番567-8990
材質PP
寸法(mm)長さ185×10.7
全長(mm)185
内径(Φmm)10.7
全長(inch)7.3
危険物の類別非危険物
1箱(10本×3袋)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1箱(120本)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
用途ペガロックG(50gカートリッジ)専用ガン
トラスコ品番122-6860
質量(g)180
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。